Base química |
Nafta |
Contenido |
235 ml |
Contenedor |
Lata |
Condiciones de densidad |
a 15°C |
Color |
Beige |
Peso del contenido |
173.9 g |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Densidad |
0.74 g/cm³ |
Código del sistema armonizado |
32141010000 |
Peso del producto (por artículo) |
206.833 g |
Densidad/condiciones |
0,74 g/cm³ / a 15°C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0890100017 |
Ficha Técnica |
32406686.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04317254.PDF |