Cemento cola

Ref.: 5875100450
Ver todas las versiones

CEMENTO COLA FLEX. MAX. ADH. MASTERKOL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEMENTO COLA FLEX. MAX. ADH. MASTERKOL
Cemento cola
MASTERKOL EXTRA C2 T S1
Cemento cola muy flexible y de altas prestaciones

Características

  • Excelente adherencia inicial y máxima adherencia a los 28 días.
  • Indicado para aplicaciones verticales y horizontales.
  • Gran elasticidad para absorber movimientos entre las piezas y la base.
  • Muy resistente a atmósferas industriales.
  • No presenta envejecimiento en la intemperie.
  • Resiste perfectamente la inmersión en agua y los cambios térmicos.
  • Clasificación C2T S1 EN-12.004
  • No descuelga.

Aplicación


Los soportes serán siempre resistentes, sólidos, sin polvo, pintura, ceras, aceites, etc.


Mezclar 5,7 litros de agua por cada saco de 25 kg.


Amasar con batidor eléctrico hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos.


Dejar reposar durante 2 minutos y volver a amasar antes de aplicar.


Extender la pasta con una llana dentada de medida de diente afín al tamaño de la pieza cerámica a colocar. Extender la pasta en paños no superiores a 2 m² y peinarlo con la llana dentada siempre en línea recta, perpendicular a una arista de la baldosa y antes de colocar las piezas: a menor tiempo empleado entre el peinado de la pasta y la colocación de la pieza mejor será la adherencia. A continuación, macizar todas las piezas golpeándolas con una maza de goma.


Se puede rectificar la colocación de las piezas antes de que transcurran los primeros 20 minutos.


Temperatura de aplicación min +5ºC y máx.+35ºC.


Para la colocación en fachadas e impermeabilizaciones es imprescindible usar mínimo un cemento cola tipo C2TS1 y seguir las especificaciones del capítulo 7.4.- de la norma EN138.002; usar la técnica del doble encolado y si en fachada las piezas son de formato mayor a 30x30 cm se usarán también anclajes metálicos de inoxidable.



Consumo


Sobre superficies lisas de 2 a 3 kg/m².


Sobre revoco de 3 a 3.5 kg/m².


En caso de doble encolado de 5 a 6 kg/m².



Conservación


Durante 12 meses desde la fecha de fabricación. En su envase original cerrado y almacenado en lugar fresco y seco. Proteger de la luz, las heladas y del calor excesivo.


Cemento cola muy flexible y de máxima adherencia para pegar gres porcelánico sobre sistemas de impermeabilización (morteros impermeables, membrana de PU), en piscinas, terrazas y depósitos de agua.


Es ideal para colocar piedra artificial con cuarzo (sólo en interiores, sin calefacción, sin tubos de agua caliente y en capa fina).


Colocaciones delicadas de baldosas cerámicas nada absorbentes, sobre soportes cerámicos no


absorbentes: ideal para sobreposiciones de gres porcelánico encima de terrazo, azulejo sobre azulejo, gres sobre gres, mármol sobre gres, etc., sobre soportes limpios y desengrasados.


Suelos radiantes.


Fachadas y pavimentos exteriores.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Cemento
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Catálogo General

5875100450

Ficha Técnica

32406250.pdf

Hoja de datos de seguridad

04651856.PDF
Scroll to top