Cemento cola

Ref.: 5875100459
Ver todas las versiones

MASTER W-22 PORCELANICO C2 TE 25KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASTER W-22 PORCELANICO C2 TE 25KG
Cemento cola
PORCELANICO FLEX
Cemento cola formulado a partir de una mezcla de cemento, agregados de sílice, aditivos orgánicos y resinas inorgánicas. Clase C2 TE para uniones verticales y horizontales
  • Excelente adherencia
  • Sin contracción
  • Elasticidad suficiente para absorber pequeños movimientos.
  • Muy versátil.
  • Adecuado para aplicaciones verticales y horizontales
  • Clasificación C2 TE conforme a la norma EN 12004

Instalación de gres fino de porcelana en mortero en interior y en superficies exteriores. Adecuado para adherir baldosas, gres, gres porcelánico, mosaicos y arcilla en baños y duchas. Para colocar baldosas de cerámica sobre yeso, escayola y cartón yeso, así como sobre cualquier otro tipo de revestimiento con yeso como ingrediente principal.


Cemento cola para adherir cerámica, gres y piedra natural en áreas interiores y exteriores.

Resistencia completa

48 h
Más Información

Olor/fragancia

Neutro
Más Información

Condiciones de tiempo de apertura

a 20°C y una humedad del 65%
Más Información

Condiciones de aplicación

a 20°C
Más Información

Base química

Cemento
Más Información

Condiciones de resistencia completa

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

entre 10°C y 35°C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Condición de lechado

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Se puede pisar en las siguientes condiciones

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Tiempo de apertura máximo

30 min
Más Información

Se puede unir después

24 h
Más Información

Densidad

1.7 g/cm³
Más Información

Se puede pisar después de máximo

30 min
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

para uniones de 3 mm de ancho
Más Información

Tiempo de procesamiento

1 h
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Cantidad de aplicación en peso/área

2.4 kg/m²
Más Información

Estándar EN

12004
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Capacidad de carga completa/condiciones

48 h / a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Cantidad de aplicación en peso/área/condiciones

2,4 kg/m² / para uniones de 3 mm de ancho
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / entre 10°C y 35°C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Normas

EN 12004
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

5 hasta 35 °C / a 20°C
Más Información

Dop

595216373.pdf

Catálogo General

5875100459

Ficha Técnica

32406247.pdf

Hoja de datos de seguridad

04571341.PDF
Scroll to top