Prensestopas, PA, rosca larga

Ref.: 0967700011
Ver todas las versiones

CBLGLND-RAL7035-M16X1,5/L-WS20-(5-10MM)

Descripción

CBLGLND-RAL7035-M16X1,5/L-WS20-(5-10MM)
Prensestopas, PA, rosca larga
Rosca conforme a la norma EN 60423

Material

PA 6 V-2
Más Información

Diámetro máximo del cable

10 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

15 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Presión máxima

5 bar
Más Información

Diámetro mínimo del cable

5 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ancho de llave

20 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Sin silicona

Más Información

Material del anillo sellador

Caucho de nitrilo de policloropreno CR-NBR, halogenado
Más Información

Estándar EN

60423
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.135 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

5-10 mm
Más Información

Normas

EN 60423
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 100 °C
Más Información