Surtido de terminales para MAN/Volvo/Renault/Mack

Ref.: 5964055801

-KBLVERB-MANVOLVORNAULT-450T

Descripción

CBLCON-SYSKO-MAN/VOLVO/REN-450PCS

Material

PLA
Más Información

Longitud

370 mm
Más Información

Anchura

275 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

450 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1660.000 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información