Material |
ST |
Superficie |
SZN |
Grosor de la cinta |
1.5 mm |
Longitud |
86 mm |
Diámetro del orificio |
6.1 mm |
Anchura de la banda |
20 mm |
Distancia 1 |
55 mm |
Artículos adicionales |
Útil coloc. p. espárrago encastre manual, n.º art. 02324; es |
Diámetro |
24 mm |
Se puede utilizar para el diámetro externo mínimo del tubo |
24 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
31.500 g |
Se puede utilizar para diámetro externo máximo del tubo |
25 mm |
Altura |
22.5 mm |
Se puede utilizar para el diámetro exterior mínimo/máximo de |
24-25 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
059290124 |
?catalog=wuerth&part=059290124 |