- Bebedero tipo cazoleta apto para cerdos en engorde con pesos entre 20 y 125 kg
- Núm de cerdos recomendado por bebedero 10-12 animales
- Cazoleta realizada en acero inoxidable en una sola pieza
- Diseño de la cazoleta asimétrico con inclinación de la base, de forma que el agua se acumula en un lado, facilitando la bebida, ahorrando agua y reduciendo su desperdicio
- Su diseño plano (con los bordes alineados de forma perpendicular al suelo) reduce las defecaciones en el bebedero por parte de los cerdos, manteniéndose más limpio que otros modelos
- Bordes redondeados anti-corte
- Altura de instalación del bebedero, desde el suelo a la base del bebedero, de 25-30 cm
- Tubo de conexión con tubería de acceso de agua rosca hembra ½
- Conexión con la válvula dispensadora de agua rosca macho de ½
- Recambio de la válvula de agua Art Nº 6028 121 006
https://www.wurth.es/cazoleta-inoxidable-engorde-porcino491350CAZOLETA INOX ENGORDE PORCINO- Bebedero tipo cazoleta apto para cerdos en engorde con pesos entre 20 y 125 kg<br><br>- Núm de cerdos recomendado por bebedero 10-12 animales<br><br>- Cazoleta realizada en acero inoxidable en una sola pieza<br><br>- Diseño de la cazoleta asimétrico con inclinación de la base, de forma que el agua se acumula en un lado, facilitando la bebida, ahorrando agua y reduciendo su desperdicio<br><br>- Su diseño plano (con los bordes alineados de forma perpendicular al suelo) reduce las defecaciones en el bebedero por parte de los cerdos, manteniéndose más limpio que otros modelos<br><br>- Bordes redondeados anti-corte<br><br>- Altura de instalación del bebedero, desde el suelo a la base del bebedero, de 25-30 cm<br><br>- Tubo de conexión con tubería de acceso de agua rosca hembra ½ <br><br>- Conexión con la válvula dispensadora de agua rosca macho de ½<br><br>- Recambio de la válvula de agua Art Nº 6028 121 006<br><br>- Dispone de 3 orificios de anclaje de M9https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/267998070.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/267998070.jpg/10% DESCUENTO PROCESAMIENTO MATERIALES/10% DESCUENTO PROCESAMIENTO MATERIALES/Normalizado, DIN2024-02-16T19:57:12+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!