Bloque deslizante

Ref.: 0865800010

CAZOLETA CARRIL ALU SOLAR 40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAZOLETA CARRIL ALU SOLAR 40
Bloque deslizante
Aluminio con bola de acero inoxidable A2
Para riel de montaje de 40 x 40 y 80 x 40 (estándar y acoplamiento cruzado)

Instalación rápida y sencilla

Material

ALU
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Anchura

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.880 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

22 x 13 x 10 mm
Más Información

Catálogo General

0865800010

Ficha Técnica

539476912.pdf
Scroll to top