Chaqueta reflectante de alta visibilidad

La chaqueta reflectante es una prenda de seguridad diseñada para mejorar la visibilidad de quienes la usan, especialmente en condiciones de poca luz o durante la noche. Fabricada con materiales fluorescentes y equipada con bandas reflectantes, esta chaqueta es esencial para trabajadores en entornos peligrosos.

Chaqueta polar de alta visibilidad, clase 2
Chaqueta polar de alta visibilidad, clase 2 Saber más
47 productos
 
Chaqueta de trabajo de alta visibilidad 2 en 1
Chaqueta de trabajo de alta visibilidad 2 en 1 Saber más
51 productos
 
Chaqueta tipo parka de alta visibilidad
Chaqueta tipo parka de alta visibilidad Saber más
44 productos
 
Chaqueta de softshell de alta visibilidad, clase 2
Chaqueta de softshell de alta visibilidad, clase 2 Saber más
4 productos
 
Chaqueta impermeable alta visibilidad
Chaqueta impermeable alta visibilidad Saber más
6 productos
 
Chaqueta de alta visibilidad, fluorescente
Chaqueta de alta visibilidad, fluorescente Saber más
27 productos
 
Parka de alta visibilidad FLUO
Parka de alta visibilidad FLUO Saber más
9 productos
 
Parka de alta visibilidad LUMEN
Parka de alta visibilidad LUMEN Saber más
19 productos
 
Chaqueta de alta visibilidad 2en1 LUMEN PRO
Chaqueta de alta visibilidad 2en1 LUMEN PRO Saber más
27 productos
 
Chaqueta de invierno de alta visibilidad LUMEN PRO
Chaqueta de invierno de alta visibilidad LUMEN PRO Saber más
10 productos
 
Chaqueta polar alta vis. LUMEN PRO mujer clase 2
Chaqueta polar alta vis. LUMEN PRO mujer clase 2 Saber más
6 productos
 
11 de 11 productos
Scroll to top

Características de la chaqueta reflectante

Materiales Fluorescentes y Reflectantes:

  • Fluorescentes: Los materiales fluorescentes, típicamente en colores brillantes como amarillo, naranja o verde, absorben la luz ultravioleta y la reemiten como luz visible, aumentando la visibilidad durante el día, consiguiendo la misma función que los chalecos reflectantes.
  • Bandas Reflectantes: Estas bandas están hechas de materiales que reflejan la luz directamente hacia su fuente, como los faros de un vehículo, haciendo que el usuario sea visible en condiciones de poca luz o en la oscuridad.

Comodidad y Funcionalidad:

  • Ajuste Ergonómico: Diseñadas para ser cómodas y permitir libertad de movimiento, lo cual es crucial para trabajadores y personas activas.
  • Bolsillos y Accesorios: Vienen equipadas con múltiples bolsillos para herramientas, dispositivos de comunicación y otros accesorios necesarios para el trabajo.

Resistencia a la Intemperie:

  • Materiales Impermeables: Protegen contra la lluvia y la humedad, manteniendo al usuario seco en condiciones adversas.
  • Protección contra el Viento: Los materiales resistentes al viento ayudan a mantener la comodidad del usuario en condiciones ventosas, también te pueden servir las sudaderas de alta visibilidad.

Ejemplos de aplicación de la chaqueta reflectante

Construcción y Obras Públicas

Aplicación:

En los sitios de construcción y obras públicas, las chaquetas reflectantes son cruciales para la seguridad de los trabajadores que operan en áreas de tráfico intenso o bajo condiciones de poca visibilidad, como durante la noche o en días nublados. De aquí la importancia que toman las ropas de trabajo según los sectores.

Funcionamiento:

  • Alta Visibilidad en Ambientes Peligrosos: Las chaquetas reflectantes, con sus colores fluorescentes y bandas reflectantes, aseguran que los trabajadores sean visibles desde largas distancias, lo que es vital para evitar accidentes con vehículos de obra o maquinaria pesada.
  • Señalización de Áreas Críticas: Los trabajadores que dirigen el tráfico o realizan tareas en la carretera usan estas chaquetas para alertar a los conductores sobre la presencia de personas en zonas de riesgo, como cerca de excavaciones o equipos en movimiento.
  • Condiciones Adversas: Las chaquetas están diseñadas para ser resistentes al agua y al viento, protegiendo a los trabajadores de las inclemencias del tiempo mientras mantienen su visibilidad.

Logística y Manipulación de Carga

Aplicación:

En centros de distribución, almacenes y áreas de carga y descarga, las chaquetas reflectantes son usadas por el personal para garantizar que sean fácilmente visibles mientras manejan y transportan mercancías.

Funcionamiento:

  • Visibilidad en Zonas de Alto Tráfico: Los trabajadores que operan en áreas de carga y descarga, donde hay movimientos constantes de vehículos de carga y montacargas, utilizan chaquetas reflectantes para ser claramente visibles y evitar accidentes.
  • Mejora de la Seguridad en Turnos Nocturnos: En turnos de noche o en condiciones de baja iluminación, las chaquetas reflectantes ayudan a los operadores a ser vistos por los conductores de vehículos de carga, lo que reduce el riesgo de colisiones.
  • Condiciones de Trabajo Variadas: Estas chaquetas suelen ser resistentes y funcionales, ofreciendo protección contra el viento y la lluvia, lo que es esencial en entornos de trabajo al aire libre o en ambientes no climatizados.

Mantenimiento de Vías y Ferrocarriles

Aplicación:

En el mantenimiento de vías férreas y carreteras, las chaquetas reflectantes son vitales para los trabajadores que realizan reparaciones o inspecciones en zonas de tráfico activo o en vías no iluminadas.

Funcionamiento:

  • Seguridad en Entornos de Alta Velocidad: Los trabajadores que realizan tareas en las proximidades de las vías ferroviarias o carreteras de alto tráfico usan chaquetas reflectantes para asegurarse de que sean visibles para los conductores o conductores de trenes, especialmente en condiciones de poca luz o visibilidad reducida.
  • Prevención de Accidentes: La visibilidad mejorada proporcionada por las chaquetas reflectantes ayuda a prevenir accidentes al permitir que los operadores de maquinaria y vehículos vean a los trabajadores desde una distancia segura.
  • Resistencia a las Condiciones Meteorológicas: Estas chaquetas están diseñadas para ser resistentes al agua y al viento, ofreciendo protección adicional en ambientes exteriores expuestos a condiciones meteorológicas adversas.