Arnés de seguridad

El arnés de seguridad es un equipo EPI diseñado para proteger al operario en caso de una caída de altura. Ponemos a tu disposición distintos arneses de seguridad para optimizar la seguridad en trabajos de altura. Para recibir asesoramiento y ampliar información, no dudes en contactar con nuestro departamento de prescripción de gama.

9 de 9 productos
9 de 9 productos
Arnés de seguridad Elastico W101
Arnés de seguridad Elastico W101 Saber más
2 productos
 
Arnés de seguridad ligero tipo 1
Arnés de seguridad ligero tipo 1 Saber más
1 producto
 
Arnés de seguridad básico
Arnés de seguridad básico Saber más
1 producto
 
Arnés de seguridad W100
Arnés de seguridad W100 Saber más
1 producto
 
Arnés de seguridad Spezialist Basic
Arnés de seguridad Spezialist Basic Saber más
1 producto
 
Arnés de seguridad tipo 2
Arnés de seguridad tipo 2 Saber más
2 productos
 
Arnés de seguridad Elastico Pro
Arnés de seguridad Elastico Pro Saber más
1 producto
 
Arnés de seguridad, Profi 3
Arnés de seguridad, Profi 3 Saber más
1 producto
 
Arnés de seguridad, Elastico
Arnés de seguridad, Elastico Saber más
1 producto
 
9 de 9 productos
Scroll to top

Arnés de seguridad para trabajo en altura

La seguridad en el trabajo es fundamental, especialmente cuando se trata de tareas realizadas en alturas elevadas. Los trabajos en altura, como la construcción, el mantenimiento de edificios o la instalación de estructuras, conllevan riesgos significativos que pueden resultar en accidentes graves si no se toman las precauciones adecuadas. En este contexto, el uso de un arnés de seguridad se convierte en un componente esencial para garantizar la protección de los profesionales.

El arnés de seguridad es un equipo diseñado específicamente para proteger al trabajador en caso de caídas desde alturas. Consiste en un sistema de correas ajustables que se colocan alrededor del cuerpo, distribuyendo la fuerza del impacto en áreas más amplias para reducir el riesgo de lesiones graves.

La importancia del uso de un arnés de seguridad radica en varios aspectos:

  • Prevención de accidentes: Al utilizar un arnés de seguridad adecuado y correctamente ajustado, los trabajadores tienen una protección efectiva en caso de caídas. Esto ayuda a prevenir accidentes y minimiza el riesgo de lesiones graves o fatales.
  • Cumplimiento normativo: En muchos países, existen regulaciones y normativas estrictas relacionadas con la seguridad en el trabajo y los trabajos en altura. El uso de un arnés de seguridad es obligatorio en la mayoría de los casos, y el incumplimiento puede resultar en sanciones legales y problemas para las empresas.
  • Confianza y tranquilidad: Saber que se cuenta con un arnés de seguridad adecuado brinda confianza a los trabajadores mientras realizan tareas en alturas. Esto les permite concentrarse en su trabajo sin preocuparse constantemente por su seguridad, lo que contribuye a un mejor rendimiento y productividad.
  • Protección del equipo humano: Las empresas deben velar por la seguridad y el bienestar de sus empleados. Proporcionar y exigir el uso de arneses de seguridad es una manera efectiva de demostrar el compromiso de la empresa con la protección de su equipo humano.

Esta sección dedicada al arnés de seguridad para trabajo en altura se enmarca en la gama de seguridad y salud, en la que ponemos a tu disposición otros artículos que pueden ser de tu interés como pantalones de trabajo, cascos de seguridad o gafas de seguridad, entre otros.

Preguntas frecuentes

¿Qué regulaciones legales existen en España para los arneses de seguridad?

Respuesta: En España, los arneses de seguridad están sujetos a la normativa vigente establecida por el Real Decreto 2177/2004, que regula la utilización de equipos de trabajo. Además, deben cumplir con los requisitos de la Directiva Europea 89/686/CEE sobre equipos de protección individual (EPI) y llevar el marcado CE, que indica su conformidad con los estándares de seguridad establecidos.

¿Qué requisitos debe cumplir un arnés de seguridad según la legislación española?

Según la legislación española, los arneses de seguridad deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser fabricados con materiales resistentes y duraderos que no comprometan la seguridad del usuario.
  • Estar diseñados y fabricados de acuerdo con las normas técnicas aplicables, como la norma UNE-EN 361:2003 para arneses anticaídas.
  • Proporcionar una sujeción adecuada y cómoda al usuario, evitando puntos de presión excesiva.
  • Incluir elementos de seguridad, como hebillas y cierres de alta resistencia, que eviten la liberación accidental del arnés durante su uso.

¿Es obligatorio utilizar arneses de seguridad en el lugar de trabajo?

Sí, según la legislación española, en aquellos casos en los que exista un riesgo de caída a partir de dos metros de altura, es obligatorio utilizar arneses de seguridad u otros equipos de protección individual adecuados. La empresa es responsable de proporcionar y garantizar el uso correcto de estos equipos por parte de los trabajadores.

¿Cuál es la responsabilidad del empleador en relación con los arneses de seguridad?

El empleador tiene la responsabilidad de cumplir con la normativa vigente sobre arneses de seguridad. Esto implica proporcionar a los trabajadores los equipos adecuados, garantizar su correcto funcionamiento y estado de conservación, y brindar la formación necesaria sobre su uso seguro. Además, el empleador debe realizar inspecciones periódicas de los arneses y mantener registros actualizados de dichas inspecciones para garantizar su seguridad y cumplimiento legal.