Guante de soldar

Los guantes de soldador, también conocidos como guantes para soldar o de soldadura, son EPI imprescindibles para llevar a cabo tareas de soldadura de forma segura. Ponemos a tu disposición distintos guantes de soldadura adaptados a diferentes necesidades de intervención. Para cualquier consulta, no dudes en contactar con el Departamento de Prescripción de Gama. Ofrecemos asesoramiento en materia de PRL, analizando cada caso en concreto y ayudándote a seleccionar los mejores guantes de soldar para cada escenario, así como de otros EPI.

5 de 5 productos
5 de 5 productos
Guante de soldar W-130
Guante de soldar W-130 Saber más
4 productos
 
Guante de soldar MIG/MAG Premium
Guante de soldar MIG/MAG Premium Saber más
2 productos
 
Guante de soldar W-110
Guante de soldar W-110 Saber más
4 productos
 
Guante de soldar W-100
Guante de soldar W-100 Saber más
1 producto
 
Guante de soldar W-120
Guante de soldar W-120 Saber más
1 producto
 
5 de 5 productos

Guante de soldadura Würth

Los guantes de soldadura son un equipo esencial en trabajos de soldadura. Su importancia radica en la protección que proporcionan a los operarios. Estos guantes están diseñados para resistir altas temperaturas y proteger las manos de quemaduras causadas por chispas, salpicaduras de metal fundido y calor extremo.

En Würth España ponemos a tu disposición múltiples alternativas con el objetivo de aumentar tu seguridad. Estos guantes se enmarcan en la gama de seguridad y salud, en la que encontrarás otros artículos de tu interés como pantalones de trabajo o gafas de seguridad, entre otros.

Categoría EPI de los guantes para soldar

Como todo Equipo de Protección Individual, los guantes de protección se pueden clasificar en 3 categorías:

  • Categoría I: Diseño básico. Protegen contra riesgos leves o menores. Estos guantes pueden fabricarse sin ser sometidos a examen de tipo CE, y el fabricante o distribuidor podrá emitir una declaración de conformidad de las normas seguidas en la fabricación.
  • Categoría II: diseño intermedio. Protegen de riesgos intermedios, es decir, que no puedan causar lesiones graves o muerte. Son certificados por un laboratorio u organismo notificado.
  • Categoría III: De diseño complejo. Protegen contra riesgo de lesiones irreversibles o muerte. Son certificados por un laboratorio u organismo notificado, mas un control de la fabricación por parte de un organismo notificado.

En este caso, los guantes para soldar están considerados como EPI de categoría II.

Guantes de soldador según EN 12477:2002

La norma EN 12477:2002 hace referencia a los riesgos derivados de los procesos de soldadura y actividades relacionadas con la exposición al calor y/o llamas (quemaduras) en una o más de las siguientes formas: fuego, calor de contacto, calor convectivo, calor radiante, pequeñas salpicaduras y radiación UV emitida por el arco. También ofrecen protección frente a las agresiones mecánicas.

Los guantes de soldador se clasifican en dos tipos:

  • Tipo A: recomendado para soldadura MIG. Menor destreza y mayores prestaciones.
  • Tipo B: recomendado para soldadura TIG. Mayor destreza y menores prestaciones.

En la siguiente tabla se muestran los requisitos mínimos según propiedad, norma y tipo.

REQUISITOS MÍNIMOS

Propiedad

Nº Norma

Tipo A

Tipo B

Resistencia a la abrasión

EN 388

2 (500 ciclos)

1 (100 ciclos)

Resistencia al corte por cuchilla

EN 388

1 (Índice 1,2)

1 (Índice 1,2)

Resistencia al rasgado

EN 388

2 (25N)

1 (10N)

Resistencia a la perforación

EN 388

2 (60N)

1 (20N)

Comportamiento frente al fuego

EN 407

3

2

Resistencia al calor de contacto

EN 407

1 (Tª contacto 100 Cº)

1 (Tª contacto 100ªC)

Resistencia al calor convectivo

EN 407

2 (HIT ≥ 7)

-

Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido

EN 407

3 (25 gotas)

2 (15 gotas)

Destreza

EN 420

1 (diámetro > 11 mm)

4 (diámetro > 6,5 mm)