Sellador en espray

Un sellador en espray es un producto que, al aplicarse sobre una superficie, se solidifica formando una capa impermeable y resistente. Su función principal es sellar juntas, grietas y poros, previniendo la filtración de agua, aire o cualquier otro elemento.

2 de 2 productos
2 de 2 productos
4 productos
 
Adhesivo estructural poder de unión/sellado KOMBI
Adhesivo estructural poder de unión/sellado KOMBI Saber más
3 productos
 
2 de 2 productos
Scroll to top

Características del sellador en espray

  • Facilidad de uso: Se aplica directamente desde el aerosol, sin necesidad de herramientas ni mezclas previas.
  • Eficacia: Sella de forma efectiva y duradera, previniendo fugas, filtraciones y humedades.
  • Versatilidad: Se adhiere a una gran variedad de materiales, como metal, plástico, madera, cerámica y vidrio.
  • Rápido secado: Seca rápidamente, permitiendo su uso inmediato en la mayoría de los casos.
  • Acabado profesional: Deja un acabado limpio y profesional en las juntas selladas.
  • Resistencia: Soporta condiciones climáticas adversas, agua, humedad y cambios de temperatura.
  • Variedad de tipos: Existen diferentes tipos de sellador en espray, cada uno con sus propias características y aplicaciones

Ejemplos de aplicación del sellador en espray

Sellado de Juntas en Maquinaria Industrial

  • Aplicación: El sellador en espray se utiliza para sellar juntas en maquinaria industrial, como motores, bombas, cajas de cambios y otros componentes críticos. Esto ayuda a prevenir fugas de aceite, refrigerante y otros líquidos, lo que puede mejorar la eficiencia, la vida útil y la seguridad de la maquinaria.
  • Funcionamiento: El sellador en espray se aplica directamente sobre la junta limpia y seca, rellenando las imperfecciones y creando una barrera impermeable y resistente. Al secarse, el sellador forma una película elástica que se adapta a los movimientos y vibraciones de la maquinaria, manteniendo el sello intacto.

Protección de Componentes Electrónicos

  • Aplicación: El sellador en espray se utiliza para proteger componentes electrónicos de la humedad, el polvo y la corrosión. Esto es especialmente importante en entornos industriales donde hay presencia de humedad, polvo o sustancias químicas agresivas.
  • Funcionamiento: El sellador en espray se aplica sobre los componentes electrónicos, formando una capa protectora que los aísla del ambiente exterior. Esta capa es impermeable y resistente a los agentes externos, protegiendo los componentes de daños y prolongando su vida útil.

Sellado de Conductos de Aire

  • Aplicación: El sellador en espray se utiliza para sellar las uniones y juntas en conductos de aire, previniendo fugas de aire y mejorando la eficiencia del sistema de ventilación. Esto es especialmente importante en sistemas de aire acondicionado y calefacción, donde las fugas de aire pueden reducir la eficiencia energética y aumentar los costos operativos.
  • Funcionamiento: El sellador en espray se aplica sobre las uniones y juntas de los conductos, rellenando las imperfecciones y creando una barrera hermética. Al secarse, el sellador forma una película flexible que se adapta a las dilataciones y contracciones del conducto, manteniendo el sello intacto.