Convertidor de óxido

El óxido, esa molesta capa que se forma sobre los metales con el paso del tiempo, puede afectar la apariencia, la funcionalidad e incluso la integridad estructural de diversos elementos. Para combatirlo, existe el convertidor de óxido. Transforma el óxido en una capa protectora, previniendo su reaparición y prolongando la vida útil del metal.

1 de 1 productos
Convertidor de óxido
Convertidor de óxido Saber más
1 producto
 
1 de 1 productos

Características del convertidor de óxido

  • Acción química: Reacciona con el óxido, transformándolo en una capa protectora de fosfato de hierro.
  • Facilidad de aplicación: Se aplica de forma sencilla con brocha o rodillo, sin necesidad de herramientas especiales.
  • Eficacia rápida: Actúa rápidamente, neutralizando el óxido en cuestión de horas.
  • Versatilidad: Se puede utilizar en una amplia variedad de superficies metálicas, incluyendo acero, hierro, cobre y bronce.
  • Durabilidad: La capa protectora creada por el convertidor de óxido ofrece una protección duradera contra la corrosión.
  • Ahorro económico: Permite restaurar piezas metálicas oxidadas en lugar de reemplazarlas, lo que representa un ahorro significativo.
  • Suelen usarse mucho los productos de protección contra la corrosión, una forma de anticipar el óxido y no llegar a utilizar el convertidor de óxido.

Ejemplos de aplicación del convertidor de óxido

Restauración de tuberías en la industria petrolera y gasífera

Las tuberías de acero en la industria petrolera y gasífera transportan petróleo, gas natural y otros productos químicos agresivos. Con el tiempo, estas tuberías se oxidan, lo que puede generar fugas, daños estructurales y riesgos para la seguridad y el medio ambiente. El uso del convertidor de óxido en estas aplicaciones ofrece las siguientes ventajas:

  • Elimina la necesidad de reemplazar tuberías: El convertidor de óxido permite restaurar las tuberías oxidadas, extendiendo su vida útil y evitando costosos reemplazos.
  • Previene fugas y derrames: La capa protectora creada por el convertidor de óxido sella las micro fisuras y poros causados por el óxido, previniendo fugas de productos peligrosos.
  • Mejora la seguridad: Al reducir el riesgo de fugas y derrames, el uso del convertidor de óxido contribuye a un entorno de trabajo más seguro.
  • Protege el medio ambiente: Al evitar fugas y derrames, se protege el medio ambiente de la contaminación por productos químicos peligrosos.

Protección de estructuras metálicas en la industria de la construcción

En la industria de la construcción, las estructuras metálicas como vigas, puentes y pasarelas están expuestas a condiciones climáticas adversas, humedad y agentes corrosivos. El uso del convertidor de óxido en estas aplicaciones es crucial para:

  • Extender la vida útil de las estructuras: La capa protectora creada por el convertidor de óxido previene la corrosión y el desgaste prematuro de las estructuras metálicas.
  • Evitar reparaciones costosas: Al proteger las estructuras del óxido, se evitan reparaciones costosas y prolongan la vida útil de la infraestructura.
  • Mejorar la apariencia estética: El convertidor de óxido oculta las manchas y marcas del óxido, dando a las estructuras metálicas un aspecto más uniforme y atractivo.
  • Garantizar la seguridad estructural: La protección contra la corrosión proporcionada por el convertidor de óxido garantiza la integridad estructural de las edificaciones y puentes.

Restauración de vehículos en la industria automotriz

En la industria automotriz, los vehículos están expuestos a la humedad, la sal del camino y otros agentes que pueden provocar la oxidación de la carrocería, el chasis y otras piezas metálicas. El uso del convertidor de óxido en estas aplicaciones permite:

  • Recuperar el aspecto original del vehículo: El convertidor de óxido elimina las manchas de óxido y restaura el aspecto original de la carrocería y otras piezas metálicas.
  • Evitar la corrosión y el desgaste: La capa protectora creada por el convertidor de óxido previene la corrosión y el desgaste prematuro de las piezas metálicas del vehículo.