Imprimación

La imprimación es un producto base esencial en el proceso de pintura que se aplica sobre diversas superficies antes de la capa final de pintura. Su función principal es preparar la superficie, proporcionando una mejor adhesión de la pintura, aumentando su durabilidad y mejorando el acabado final.

Masilla de imprimación
Masilla de imprimación Saber más
3 productos
 
Lata de spray de imprimación contra el óxido
Lata de spray de imprimación contra el óxido Saber más
2 productos
 
Imprimación 2 componentes PERFECT LINE HS
Imprimación 2 componentes PERFECT LINE HS Saber más
3 productos
 
Imprimación industrial 1 C secado rápido
Imprimación industrial 1 C secado rápido Saber más
4 productos
 
Imprimación Rust-Stop Quattro
Imprimación Rust-Stop Quattro Saber más
1 producto
 
Imprimación de superficie RECUPRIMER
Imprimación de superficie RECUPRIMER Saber más
1 producto
 
Imprimación Rust-Stop
Imprimación Rust-Stop Saber más
1 producto
 
Masilla de imprimación 2C RAPID
Masilla de imprimación 2C RAPID Saber más
1 producto
 
Imprimación epoxy 2 C altos sólidos
Imprimación epoxy 2 C altos sólidos Saber más
1 producto
 
Imprimación para esmalte sintético TEMPUS 1 comp.
Imprimación para esmalte sintético TEMPUS 1 comp. Saber más
2 productos
 
Imprimación FILLER HS 2K Standard
Imprimación FILLER HS 2K Standard Saber más
3 productos
 
Imprimación protección contra oxidación 1 comp.
Imprimación protección contra oxidación 1 comp. Saber más
3 productos
 
12 de 12 productos

Características de la imprimación

Mejora de la Adherencia:

  • Adhesión Mejorada: La imprimación crea una superficie adecuada para que la pintura final se adhiera de manera más efectiva, reduciendo el riesgo de descamación y desprendimiento.
  • Compatibilidad: Existe una variedad de imprimaciones formuladas para diferentes tipos de superficies, asegurando la compatibilidad entre el sustrato y la pintura final.

Sellado y Protección:

  • Sellado de Poros: La imprimación sella los poros de superficies porosas como la madera y el yeso, evitando que la pintura sea absorbida de manera desigual.
  • Protección Contra la Humedad: Ayuda a proteger las superficies de la humedad, evitando problemas como la formación de moho y la corrosión en metales.

Uniformidad del Acabado:

  • Cobertura de Imperfecciones: La imprimación cubre pequeñas imperfecciones, manchas y decoloraciones, proporcionando una base uniforme para la capa de pintura final.
  • Mejora del Color: Asegura que el color de la pintura final sea más vibrante y uniforme, especialmente cuando se pasa de colores oscuros a claros.

Durabilidad y Longevidad:

  • Aumento de la Durabilidad: Mejora la resistencia del acabado final a los factores ambientales y al desgaste, prolongando la vida útil de la pintura.
  • Prevención de Problemas a Largo Plazo: Reduce la necesidad de repintar con frecuencia al asegurar una base sólida y estable para la pintura final.

Ejemplos de aplicación de la imprimación

Construcción de Edificios

  • Aplicación: En la construcción de edificios, la imprimación se utiliza en superficies de yeso y mampostería antes de aplicar la pintura interior o exterior.
  • Funcionamiento: La imprimación sella los poros del material, evitando la absorción desigual de la pintura, lo que resulta en un acabado más uniforme. Además, proporciona una mejor adherencia, reduciendo el riesgo de descamación y aumentando la durabilidad del revestimiento, lo que es crucial en entornos expuestos a cambios climáticos.

Fabricación de Muebles

  • Aplicación: En la industria del mobiliario, la imprimación se aplica a la madera antes de pintar o barnizar mesas, sillas y otros productos.
  • Funcionamiento: La imprimación sella la superficie de la madera, impidiendo que la pintura se absorba de manera irregular y cubriendo imperfecciones. Esto no solo mejora la estética, sino que también protege la madera de la humedad y prolonga la vida útil del acabado final, manteniendo la calidad del mueble a lo largo del tiempo.

Industria Automotriz

  • Aplicación: En la fabricación de vehículos, se aplica imprimación a las partes metálicas y plásticas antes de la pintura final.
  • Funcionamiento: La imprimación para metales previene la corrosión y mejora la adherencia de la pintura, garantizando que las capas finales se mantengan intactas bajo condiciones adversas. Además, las imprimaciones especiales bloquean manchas y proporcionan un acabado suave, lo que es fundamental para la estética y durabilidad de la carrocería del vehículo.