Barniz de poliuretano

Protege y embellece tus superficies con la calidad y durabilidad de Würth. Descubre nuestra gama de pinturas de poliuretano para suelos, incluyendo opciones de dos componentes y para diferentes tipos de superficies.

5 de 5 productos
5 de 5 productos
Pintura de suelo PU 2C PAVILACK
Pintura de suelo PU 2C PAVILACK Saber más
4 productos
 
Laca poliuretano 2C FPT-1 para madera
Laca poliuretano 2C FPT-1 para madera Saber más
4 productos
 
Laca poliuretano 2C para madera
Laca poliuretano 2C para madera Saber más
6 productos
 
Laca poliuretano 2C FPB para madera
Laca poliuretano 2C FPB para madera Saber más
2 productos
 
Laca poliuretano 2C APB para madera
Laca poliuretano 2C APB para madera Saber más
1 producto
 
5 de 5 productos
Scroll to top

Pintura de poliuretano para suelos Würth

La pintura de poliuretano para suelos es una solución para proporcionar una protección duradera y una resistencia a una variedad de entornos. Se caracteriza por su capacidad para formar una capa resistente que protege los suelos contra el desgaste, los productos químicos y la abrasión, prolongando así su vida útil.

Esta pintura de dos componentes en suelos se aplica en entornos de alto tráfico donde se requiere una superficie resistente y fácil de limpiar. Generalmente se utiliza en instalaciones comerciales, oficinas, garajes residenciales y áreas públicas donde se necesita una protección adicional.

Puede aplicarse sobre: pintura poliuretano suelo de hormigón, cemento, madera y metal.  También puede aplicarse en interiores y exteriores, así como en áreas expuestas a condiciones adversas como la humedad y la luz solar.

Lo podremos encontrar de diferentes colores, cómo: blanco, gris, verde y rojo. También queremos señalarte diferentes productos que vas a necesitar para la utilización de esta pintura de poliuretano para suelos, como el aditivo antideslizante, la imprimación anticorrosiva o el disolvente poliuretano.

Pintura de poliuretano de dos componentes

La pintura de poliuretano de dos componentes para suelos es una solución que ofrece una protección excepcional y una resistencia superior. Esta pintura se compone de una mezcla de dos partes: una resina de poliuretano y un endurecedor. Se combinan justo antes de su aplicación para activar sus propiedades químicas y garantizar un acabado resistente y duradero.
Las ventajas de la pintura de poliuretano son, una mayor resistencia al desgaste, la abrasión y los productos químicos. Requiere de menos mantenimiento lo que resulta un ahorro de tiempo y dinero.
Otra ventaja es su rápido tiempo de curado, lo que permite una rápida vuelta al servicio y minimiza el tiempo de inactividad de la superficie pintada. Esto la hace ideal para aplicaciones en entornos donde el tiempo es crucial, como instalaciones industriales o comerciales.