Silicona neutra

La silicona neutra es un químico indispensable en múltiples sectores profesionales. Ponemos a tu disposición un amplio surtido de silicona neutra de máxima calidad certificada por ISO 11600, AENOR y CE. Compra tu silicona neutra online y recíbela en 24/72h.

Masilla de silicona neutra S
Masilla de silicona neutra S Saber más
2 productos
 
Silicona neutra A9 BAS
Silicona neutra A9 BAS Saber más
23 productos
 
Silicona neutra A8 PRO
Silicona neutra A8 PRO Saber más
27 productos
 
Silicona neutra para construcción A7 TOP
Silicona neutra para construcción A7 TOP Saber más
2 productos
 
Silicona neutra para piedra artificial
Silicona neutra para piedra artificial Saber más
18 productos
 
Silicona neutra Plus en color
Silicona neutra Plus en color Saber más
600 productos
 
6 de 6 productos

Silicona neutra Würth

La silicona neutra es un tipo de sellador que se utiliza en la construcción y reparación de edificios y otros proyectos de ingeniería. A diferencia de otros tipos de silicona, la silicona neutra no contiene ácido y es resistente a la intemperie y al agua. Esto la hace ideal para sellar juntas y grietas en áreas que estarán expuestas al clima y a la humedad. Además, la silicona neutra es flexible y puede adherirse a una variedad de superficies, lo que la convierte en un material polivalente.

En Würth ponemos a tu disposición más de 500 siliconas neutras de máxima calidad, que se clasifican según sus características y colores. La silicona neutra Würth se diferencia precisamente por su calidad, la cual está certificada por la normativa internacional ISO 11600, AENOR y CE.

Esta normativa clasifica los selladores en función de sus propiedades mecánicas. De acuerdo con esta normativa, nuestras siliconas quedan clasificadas de la siguiente manera: Silicona A8 Pro(ISO 11600 F+G 25LM), Silicona Seal Estructural (ISO 11600 F+G 50LM) y E5 Pro Acetato de Silicona (ISO 11600 G 25LM).

Esta clasificación nos explica 4 factores:

  1. Ámbito de aplicación del sellador:
  • Tipo F: sellado en construcción (adhesión de aluminio y hormigón)
  • Tipo G: sellado en acristalamiento (adhesión en aluminio y vidrio)
  • Tipo F+G: sellado en construcción y acristalamiento
  1. Capacidad de movimiento del sellador:
  • Clase 25: capacidad de movimiento del 25%
  • Clase 20: capacidad de movimiento del 20%
  • Clase 12.5: capacidad de movimiento del 12,5%
  • Clase 7.5: capacidad e movimiento del 7,5%

Los selladores de Würth están clasificados con una capacidad de movimiento del 25%, la más alta que se puede obtener según la ISO 11600. Esto significa que un cordón de 1 cm de ancho puede variar su tamaño en función del movimiento de la junta por la temperatura expandiéndose hasta 1,25 cm o comprimiéndose hasta 0,75 cm.

  1. Pérdida de masa y volumen:
  • Selladores que cumplen con la ISO 1600: Contenido de disolvente inferior al 10%.
  • Selladores que no cumplen con la ISO 11600: Contenido de disolvente superior al 10%.

Una menor pérdida de peso implica un menor contenido de disolventes, lo cual indica una mayor calidad del producto. En general, las siliconas Würth (incluyendo la silicona neutra) presentan una pérdida por evaporación significativamente menor que otras siliconas testadas del mercado, lo que indica un menor porcentaje de solventes en su composición.

  1. Módulo elástico del sellador:
  • Código LM: Módulo bajo (Low Module)
  • Código HM: Módulo alto (High Module)

El módulo es la fuerza neceracio para poder alargar el sellante el 100% de su dimensión original. Si la tensión es inferior a 0,4 MPa a +23Cº u inferior a 0,6 MPa a -20Cº, se habla de módulo bajo. En caso contrario, se habla de módulo alto. En términos más llanos, las siliconas de módulo bajo están diseñadas para sellar, mientras que las de módulo alto lo están para pegar.

Los selladores de Würth están clasificados como módulo bajo, entrando en la categoría de selladores elásticos.

La silicona neutra Würth se enmarca en la gama de químicos, en la cual podrás encontrar otros artículos de tu interés como aditivos para construcción, selladores para tejados o selladores acrílicos, entre muchos otros.

Tipos de silicona neutra disponibles en Würth

En nuestro catálogo encontrarás diferentes tipos de silicona neutra para diferentes aplicaciones. A continuación se detallan:

  • A8 Pro Silicona Neutra: Para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales como vidrio, madera, azulejo, hormigón, mampostería, metales… Cumple con ISO 1600 F+G LM y AENOR. 10 AÑOS DE GARANTÍA.
  • A9 BAS silicona neutra: Para el sellado en interior y exterior de distintos tipos de materiales. 10 AÑOS DE GARANTÍA.
  • Silicona Seal Estructural: Para el sellado perimetral de vidrio estructural de muros cortina, fachadas acristaladas y fachadas ventiladas. Cumple con ISO 11600 F+G 25 LM y AENOR.
  • A8 Top Silicona mármol y granito: Para el sellado de mármol, granito y piedras naturales. 10 AÑOS DE GARANTÍA.
  • Silicona piedra artificial: Para el sellado de piedra artificial como encimeras o frontales. 10 AÑOS DE GARANTÍA.
  • E5 Pro Acetato de silicona: Para el sellado en interior y exterior de distintos materiales como vidrio, aluminio o azulejo. Cumple con ISO 11600 G 25 LM y AENOR. 10 AÑOS DE GARANTÍA.

Colores disponibles de nuestras siliconas neutras y acéticas

No veas solo en blanco y negro. En nuestro programa contamos con 19 colores estándar de silicona neutra/acética entre los cuales se incluye la silicona neutra transparente, blanca, negra o gris. Y, si esto no es suficiente, disponemos de más de 200 colores RAL. Pide información a tu vendedor acerca de la silicona neutra/acética, colores a la carta o visita nuestra entrada de blog sobre la silicona neutra de colores.