Revestimiento de superficies

El revestimiento de superficies es la aplicación de una capa de material sobre una superficie para mejorar sus propiedades o cambiar su apariencia. Esta técnica se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde la construcción y la industria hasta la decoración y el cuidado del hogar.

Revestimiento flexible bicomponente ELASTPROOF PW
Revestimiento flexible bicomponente ELASTPROOF PW Saber más
2 productos
 
Revestimiento elástico impermeable ELASTBIT
Revestimiento elástico impermeable ELASTBIT Saber más
1 producto
 
Mortero impermeable ELASTICPROOF
Mortero impermeable ELASTICPROOF Saber más
1 producto
 
Mortero impermeable PRESSULASTIC
Mortero impermeable PRESSULASTIC Saber más
1 producto
 
Revestimiento de cal THERMOACUSTICAL
Revestimiento de cal THERMOACUSTICAL Saber más
1 producto
 
Revestim. de superficie impermeable Sealproof EVO
Revestim. de superficie impermeable Sealproof EVO Saber más
6 productos
 
Mortero de cal acabado fino
Mortero de cal acabado fino Saber más
1 producto
 
Barniz protector de poliuretano para Sealproof EVO
Barniz protector de poliuretano para Sealproof EVO Saber más
3 productos
 
Impermeabilizante de poliuretano en spray
Impermeabilizante de poliuretano en spray Saber más
1 producto
 
Pintura anticondensación RECUSTOP
Pintura anticondensación RECUSTOP Saber más
1 producto
 
Revestimento elástico impermeable RECUFLEXIM
Revestimento elástico impermeable RECUFLEXIM Saber más
4 productos
 
Revestim. de superficie impermeable ACUEPROOF
Revestim. de superficie impermeable ACUEPROOF Saber más
6 productos
 
Revestimiento de superficie impermeable RECUFIBER
Revestimiento de superficie impermeable RECUFIBER Saber más
4 productos
 
Revestimiento superficies impermeable ISOLPUR PLUS
Revestimiento superficies impermeable ISOLPUR PLUS Saber más
1 producto
 
Mortero de cal acabado grueso
Mortero de cal acabado grueso Saber más
1 producto
 
Membrana impermeabilizante elástica. RECULASTIC
Membrana impermeabilizante elástica. RECULASTIC Saber más
4 productos
 
Barniz protector de poliuretano para ACUEPROOF
Barniz protector de poliuretano para ACUEPROOF Saber más
3 productos
 
17 de 17 productos
Scroll to top

Características del revestimiento de superficies

  • Protección: El revestimiento puede actuar como escudo para la superficie original, protegiéndola del desgaste, la corrosión, los productos químicos, la humedad y otros agentes externos.
  • Estética: El revestimiento puede cambiar la apariencia de la superficie, otorgándole un nuevo color, textura o acabado. Esto puede mejorar la estética del objeto o espacio en cuestión.
  • Funcionalidad: El revestimiento puede modificar las propiedades de la superficie, haciéndola más resistente al deslizamiento, más fácil de limpiar, más aislante del calor o del frío, o incluso más conductora de la electricidad.

Ejemplos de aplicación del revestimiento de superficies

Protección de tuberías en la industria petrolera y gasífera

En la industria petrolera y gasífera, los oleoductos y gasoductos se encuentran expuestos a condiciones ambientales extremas, productos químicos agresivos y abrasión constante. El revestimiento de las tuberías con materiales como epoxi, poliuretano o polietileno de alta densidad (HDPE) es crucial para:

  • Prevenir la corrosión: El revestimiento actúa como barrera contra los agentes corrosivos que pueden dañar la tubería, prolongando su vida útil y evitando fugas potencialmente peligrosas.
  • Reducir la fricción: El revestimiento interior liso de las tuberías reduce la fricción del fluido que fluye a través de ellas, lo que mejora la eficiencia del transporte y reduce los costos de operación.
  • Proteger contra el crecimiento biológico: En ambientes con presencia de agua o humedad, el revestimiento puede inhibir el crecimiento de microorganismos que pueden obstruir las tuberías o contaminar el producto.

Revestimiento de componentes de motores en la industria automotriz

Los motores de combustión interna en la industria automotriz están sujetos a altas temperaturas, presiones y fricción. El revestimiento de componentes críticos como pistones, camisas de cilindro y cojinetes de cigüeñal con materiales como cromo, níquel o molibdeno es esencial para:

  • Reducir el desgaste: El revestimiento duro y resistente al desgaste protege las superficies metálicas del contacto directo, minimizando el desgaste y prolongando la vida útil del motor.
  • Mejorar la lubricación: El revestimiento crea una superficie lisa que favorece la distribución uniforme del aceite lubricante, reduciendo la fricción y el calor entre las piezas en movimiento.
  • Mejorar la eficiencia del motor: La reducción de la fricción y el desgaste gracias al revestimiento se traduce en una mayor eficiencia del motor, menor consumo de combustible y menores emisiones contaminantes.

Revestimiento de herramientas de corte en la industria metalúrgica

En la industria metalúrgica, las herramientas de corte como brocas, fresas y cuchillas se utilizan para dar forma a piezas metálicas. El revestimiento de estas herramientas con materiales como carburo de tungsteno, nitruro de titanio o diamante policristalino (PCD) es fundamental para:

  • Aumentar la dureza y la resistencia al desgaste: El revestimiento proporciona una superficie extremadamente dura y resistente al desgaste, lo que permite mecanizar materiales duros a altas velocidades sin perder el filo de la herramienta.
  • Mejorar la capacidad de corte: El revestimiento reduce la fricción entre la herramienta y la pieza de trabajo, lo que mejora la precisión del corte y la calidad del acabado superficial.
  • Prolongar la vida útil de la herramienta: La mayor dureza y resistencia al desgaste del revestimiento permiten utilizar la herramienta durante más tiempo antes de que necesite ser afilada o reemplazada, reduciendo así los costos de producción.