Scroll to top

Espuma de poliuretano proyectado: aísla y sella diferentes cavidades

La espuma de poliuretano expansible es conocida y utilizada por sus propiedades aislantes y su conductividad térmica. Se adhiere con fuerza a una amplia gama de materiales (desde hormigón y PVC hasta madera y metal), por lo que se utiliza para todo tipo de aplicaciones en la construcción, así como en el montaje de puertas, ventanas y tejas. La espuma de PU destaca por su excelente capacidad para rellenar huecos, motivo por el que se utiliza principalmente con fines de aislamiento, sobre todo térmico o incluso acústico.

Esencial para profesionales de la construcción, en Würth contamos con una gama de espuma de poliuretano expansiva con diferentes propiedades para adaptarse a las diferentes situaciones que se dan en las labores de construcción y acondicionamiento. Todas nuestras espumas aíslan y fijan, pero también están pensadas para su uso en situaciones más específicas. Su aplicación puede requerir el uso de una pistola para espuma de poliuretano.

En general, nuestras espumas de PU son adecuadas para todos los sustratos de construcción y se adhieren al hormigón, el PVC, el metal, el ladrillo y la madera. Son ideales para aislar marcos (puertas, ventanas, etc.), pero también para el aislamiento térmico de tabiques y alrededor de tuberías y conductos.

Si bien la mayoría de las espumas proyectables expansivas no son resistentes a los rayos UV, la Purlogic Duo especial para tejas sí que lo es. Esta espuma adhesiva ha sido especialmente diseñada para el pegado y mantenimiento de tejas (sellado de huecos) y chapa ondulada, sustituyendo al mortero. Por tanto, es especialmente resistente a las condiciones meteorológicas.

Espuma proyectable expansiva fácil de usar y eficaz

Para tus trabajos de aislamiento o pegado, la espuma de poliuretano expansiva Würth ha sido diseñada para facilitar su uso, conseguir un acabado perfecto y una resistencia muy alta. Para una mayor eficacia, es importante seguir las instrucciones de uso del producto.

Antes de proceder a la aplicación, hay que asegurarse de que la superficie de trabajo esté limpia, seca y libre de grasa. La espuma de un componente sólo se endurece cuando entra en contacto con la humedad, a diferencia de la espuma de dos componentes (que se utiliza en zonas especialmente húmedas).

La espuma curada sólo puede eliminarse mecánicamente, mientras que la espuma no curada puede eliminarse con un producto adecuado. Para terminar el trabajo, se puede lijar y pintar la espuma curada.

También te puede interesar nuestra gama de selladores de silicona o el limpiador de espuma de poliuretano.

También conocida como espuma proyectable o expansiva

La espuma de poliuretano se conoce como espuma proyectable porque se aplica mediante un aparato que proyecta la espuma en forma de chorro. Este aparato suele ser una pistola que se conecta a un cartucho de espuma. La espuma se proyecta a presión, lo que le permite llegar a lugares de difícil acceso.

Po otra parte, también se conoce como espuma expansiva porque, después de su aplicación, aumenta de volumen. Esto se debe a la reacción química entre los dos componentes de la espuma, el isocianato y el poliol. La reacción química libera gas, que hace que la espuma se expanda.

En concreto, la espuma de poliuretano proyectable es un tipo de espuma de poliuretano que se caracteriza por su capacidad de expandirse rápidamente. Esta propiedad la hace ideal para aplicaciones en las que se necesita rellenar espacios vacíos o aislar huecos.