Refrigerante anticongelante

El anticongelante refrigerante, es un fluido esencial para el correcto funcionamiento de tu vehículo. Actúa para mantener tu motor a una temperatura óptima en todo tipo de condiciones.

Refrigerante anticongelante mineral diluido 50%
Refrigerante anticongelante mineral diluido 50% Saber más
1 producto
 
Refrigerante anticongelante orgánico 50% G12
Refrigerante anticongelante orgánico 50% G12 Saber más
8 productos
 
Refrigerante anticongelante mineral 30% diluido
Refrigerante anticongelante mineral 30% diluido Saber más
4 productos
 
Refrigerante anticongelante orgánico 50% SiOAT
Refrigerante anticongelante orgánico 50% SiOAT Saber más
1 producto
 
Refrigerante anticongelante orgánico diluido 30%
Refrigerante anticongelante orgánico diluido 30% Saber más
1 producto
 
Anticongelante G12 EVO 40 %
Anticongelante G12 EVO 40 % Saber más
2 productos
 
Refrigerante anticongelante orgánico 50% G12++
Refrigerante anticongelante orgánico 50% G12++ Saber más
1 producto
 
Refrigerante anticongelante mineral puro
Refrigerante anticongelante mineral puro Saber más
3 productos
 
Refrigerante anticongelante orgánico 50% G13
Refrigerante anticongelante orgánico 50% G13 Saber más
1 producto
 
Refrigerante anticongelante orgánico 50% G12+
Refrigerante anticongelante orgánico 50% G12+ Saber más
1 producto
 
Refrigerante anticongelante mineral 30% BIKELINE
Refrigerante anticongelante mineral 30% BIKELINE Saber más
2 productos
 
11 de 11 productos
Scroll to top

Características del anticongelante refrigerante

  • Capacidad de transferencia de calor: Debe ser capaz de absorber y transportar grandes cantidades de calor de manera eficiente.
  • Punto de congelación bajo: Debe tener un punto de congelación inferior a la temperatura mínima a la que se expondrá el vehículo para evitar la congelación del líquido y el consiguiente daño al motor.
  • Punto de ebullición alto: Debe tener un punto de ebullición superior a la temperatura máxima de funcionamiento del motor para evitar la ebullición del líquido y la formación de vapor que pueda obstruir el flujo del refrigerante.
  • Propiedades anticorrosivas: Debe contener inhibidores de corrosión para proteger las piezas metálicas del sistema de refrigeración contra la oxidación y el desgaste.
  • Propiedades lubricantes: Debe lubricar la bomba de agua y otras partes móviles del sistema de refrigeración para asegurar su buen funcionamiento.
  • Compatibilidad con materiales: Debe ser compatible con los materiales del sistema de refrigeración, como mangueras, juntas y selladores, para evitar fugas y daños.

Ejemplos de aplicación del anticongelante refrigerante

Refrigeración de maquinaria industrial

Funcionamiento: El anticongelante refrigerante circula por canales o camisas de agua en la maquinaria, absorbiendo el calor generado por la fricción y los procesos industriales. El calor se transfiere a un intercambiador de calor, donde se disipa al aire o al agua, manteniendo la temperatura de la maquinaria en un rango óptimo para su correcto funcionamiento.

Beneficios:

  • Protección contra el sobrecalentamiento: Evita el desgaste prematuro y las fallas de la maquinaria.
  • Mejora la eficiencia: Reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil de la maquinaria.
  • Asegura un funcionamiento seguro: Previene accidentes y averías causadas por el sobrecalentamiento.

Sistemas de refrigeración en edificios

Funcionamiento: El anticongelante refrigerante circula por tuberías en el sistema de aire acondicionado, absorbiendo el calor del aire interior y liberándolo al exterior. Esto permite mantener una temperatura agradable y confortable en el interior del edificio.

Beneficios:

  • Confort térmico: Crea un ambiente fresco y agradable para las personas que ocupan el edificio.
  • Mejora la productividad: Un ambiente confortable aumenta la productividad y el bienestar de los trabajadores.
  • Control de la humedad: Regula la humedad del aire, previniendo la formación de moho y hongos.

Refrigeración de equipos electrónicos

Funcionamiento: El anticongelante refrigerante se utiliza en sistemas de enfriamiento líquido para disipar el calor generado por componentes electrónicos como microprocesadores, tarjetas gráficas y fuentes de alimentación. Esto evita que los componentes se sobrecalienten y se dañen.

Beneficios:

  • Protección de componentes electrónicos: Prolonga la vida útil y mejora el rendimiento de los equipos electrónicos.
  • Funcionamiento silencioso: Los sistemas de refrigeración líquida suelen ser más silenciosos que los sistemas de refrigeración por aire.
  • Posibilidad de overclocking: Permite aumentar la velocidad de reloj de los componentes electrónicos para obtener un mayor rendimiento.

Productos que te pueden interesar: