Aditivo para diésel

Los aditivos para diésel son un tipo de químico indispensable en cualquier taller mecánico. Disponemos de diferentes tipos de aditivo para diésel en distintos formatos pensados para facilitar su aplicación y almacenamiento. Haz tu pedido de aditivo para diésel online y recíbelo en tan solo 24/72h.

Aditivo para diésel CARGO
Aditivo para diésel CARGO Saber más
2 productos
 
2 productos
 
Potenciador del rendimiento del diésel
Potenciador del rendimiento del diésel Saber más
1 producto
 
Aditivo para diésel Toyota
Aditivo para diésel Toyota Saber más
1 producto
 
Aditivo para diésel antihollín CARGO
Aditivo para diésel antihollín CARGO Saber más
1 producto
 
Aditivo para diésel CARGO concentrado
Aditivo para diésel CARGO concentrado Saber más
1 producto
 
Aditivo de prevención, MOTOR GUARD,
Aditivo de prevención, MOTOR GUARD, Saber más
1 producto
 
Anticongelante para diésel
Anticongelante para diésel Saber más
1 producto
 
Aditivo para diésel agrícola
Aditivo para diésel agrícola Saber más
1 producto
 
Aditivo para AdBlue monodosis
Aditivo para AdBlue monodosis Saber más
1 producto
 
Aditivo para AdBlue
Aditivo para AdBlue Saber más
3 productos
 
11 de 11 productos
Scroll to top

Aditivo para diésel Würth

Un aditivo para diésel es una sustancia química que se agrega al combustible o sistema diésel para mejorar su rendimiento y prolongar la vida útil del motor. Estos aditivos pueden tener diferentes efectos, desde mejorar la lubricación y reducir la fricción hasta prevenir la acumulación de depósitos y mejorar la eficiencia del combustible.

Los profesionales que utilizan aditivos para motores diésel con más frecuencia son aquellos que trabajan en la industria del transporte y talleres mecánicos, como conductores de camiones y autobuses o mecánicos.

Si estás buscando un aditivo para diésel es importante que elijas una opción de máxima calidad. Por este motivo, el Würth ponemos a tu disposición aditivos para diésel de la mejor calidad, comprobados para mejorar el rendimiento del combustible y la eficiencia del motor.

En esta sección encontrarás más de 10 aditivos para diésel para diferentes objetivos. Estos aditivos se enmarcan en la gama de químicos, en la que podrás encontrar otros artículos de tu interés como aditivos para limpieza del motor, limpiador de filtro de partículas o aditivo para aceite de motor, entre muchos otros.

Ejemplos de aditivo para diésel disponibles online

Disponemos de diferentes tipos de aditivo para diésel. A continuación te mostramos algunos ejemplos y te explicamos sus usos y características.

  1. Tratamiento de sistemas diésel: Este artículo actúa como potenciador del rendimiento del diésel y tiene un carácter preventivo.
  • Reduce los depósitos en la cámara de combustión y sistema de inyección. Aumenta el efecto lubricante de combustible con bajo contenido de azufre, lo que reduce abrasión superficial y por lo tanto elimina el riesgo del fallo de inyección.
  • Estabiliza el porcentaje de biodiésel en los combustibles.
  • Este aditivo para diésel garantiza la inyección exacta de diésel, lo que conduce a un menor consumo de combustible y un menor ruido de funcionamiento.

Su aplicación es compatible con todos los convertidores catalíticos de oxidación diésel modernos. Apto para todos los motores diésel con tecnología commom-rail e inyección de bomba.

Para aplicarlo, agrega el contenido del aditivo al depósito de combustible. El depósito debe contener al menos 10 litros de combustible diésel para un óptimo resultado. Se recomienda una aplicación en el sistema de inyección y en el motor cada 5.000 km y, como medida preventiva, después de cada reparación.

  1. Antihumos ITV diésel: Este aditivo para diésel tiene un carácter correctivo y está certificado para reducir los humos del vehículo.
  • Reduce las emisiones de CO2.
  • Limpia la carbonilla de la cámara de combustión.
  • Mejora la combustión reduciendo las emisiones de partículas sólidas.
  • Rápida y fácil aplicación, ideal para revisiones pre-ITV. Regula el ralentí y elimina el agua del depósito.
  • Certificado TÜV para la reducción de emisiones de CO2 antes de pasar la ITV.
  • Reducción de las emisiones nocivas, eliminación de humo negro.
  • Compatible con todos lo catalizadores DPF y FAP del mercado.
  • El producto se aplica en el depósito.

Se recomienda su aplicación en cualquier revisión, averías, ralentí irregular, humo constante o respuesta lenta al acelerar. Se debe aplicar 300 ml don un mínimo de 5 litros en el depósito.

  1. Limpiador de inyección diésel: Este aditivo para diésel proporciona una máxima limpieza para tu circuito diésel y tiene un carácter correctivo.
  • Disuelve y elimina los depósitos sólidos de los inyectores y del sistema de inyección.
  • Asegura una atomización óptima del combustible, rápida respuesta al acelerador y mejora el arranque en frío.
  • Rápida aplicación sin desmontar los inyectores.
  • Máxima rentabilidad sin mano de obra.
  • Reducido coste del producto y reducción del consumo de combustible.
  • Reducción de las emisiones nocivas y disminución del humo negro.

Formatos los aditivos para diésel Würth

Los distintos tipos de aditivo para diésel Würth están disponibles en diferentes formatos para adaptarse a las necesidades de aplicación y almacenaje de todos los profesionales.

En primer lugar, contamos con el formato de 300 ml destinado a la aplicación directa en, generalmente, coches.

En segundo lugar disponemos del formato para la aplicación directa en vehículos industriales, como camiones o autobuses. En este caso, el formato en de 1L.

Y finalmente, ofrecemos el formato destinado al almacenamiento líquido del producto para su posterior aplicación mediante dosificadores. Es, por ejemplo, el caso del aditivo AdBlue de 210L o del estabilizador de diésel de 20L.