Limpiacristales

En Würth España ponemos a tu disposición limpiacristales profesional de alta concentración activa para la limpieza de cristales, espejos y superficies pintadas. Encontrarás diferentes formatos para su aplicación directa, como la espuma activa, y para su aplicación mediante dosificador rellenable, como el bidón de 20L. También te pueden interesar otros productos de limpieza de vidrio.

1 de 1 productos
Limpiador de parabrisas activo
Limpiador de parabrisas activo Saber más
2 productos
 
1 de 1 productos
Scroll to top

Características del limpiacristales profesional Würth

El limpiador de cristales profesional Würth contiene una alta concentración activa que le otorga un gran poder de limpieza, disolviendo la suciedad fácilmente. Ello habilita una óptima visualización durante la conducción al evitar deslumbramientos por la suciedad. Cabe destacar que su composición y efectividad permite reducir el tiempo y esfuerzo para la limpieza, ahorrando así tanto en cantidad de producto como en esfuerzo para el operario.

Gracias a su fórmula no agresiva puede utilizarse para limpiar en superficies pintadas, de goma o incluso de plástico.

En el caso de la espuma activa en formato de spray, el químico no descuelga en superficies verticales. De esta manera, se optimiza tanto la dispensación del producto como la comodidad a la hora de limpiar.

Todo ello contenido en un producto libre de AOX y siliconas.

Aplicaciones del limpiador de cristales profesional

Este líquido limpiacristales profesional puede utilizarse para la limpieza de cristales, espejos y superficies pintadas.

Con él podrás eliminar fácilmente los insectos incrustados, excrementos de aves, hollín, barro, nicotina, resina o silicona, entre otros residuos habituales.

Modo de empleo para limpiar cristales de manera profesional

Para limpiar cristales de manera profesional deberás agitar el envase o dosificador antes de usarlo. Pulveriza el producto a 20-30 cm sobre la superficie a limpiar y déjalo actual durante unos segundos.

En caso de suciedades muy adheridas, se recomienda dejarlo actual durante más tiempo y repetir la operación en caso de que sea necesario.

Tras dejarlo actuar, seca con un paño limpio y seco. Tras este proceso, obtendrás un cristal limpio y reluciente como el primer día.

A tener en cuenta

No aplicar en superficies caliente ni a la exposición directa del sol. Se recomienda hacer pruebas previas al utilizarlo en plásticos.

Otros limpiacristales profesionales de tu interés

En Würth España contamos con un amplio catálogo de productos de limpieza de vidrio con características diseñadas para aplicaciones concretas. Por un lado contamos con limpiador de vidrio ecológico registrado bajo el registro ECOLABEL, el cual identifica aquellos productos que tienen bajo impacto ambiental en todo su ciclo de vida.

Por otro lado disponemos de limpiaparabrisas con anticongelante en diferentes formatos para rellenar el depósito de líquido limpiaparabrisas de vehículos.

Y, por último, también encontrarás una sección especializada en limpiacristales para verano, en la cual contamos con limpiadores específicos para esta época del año.

Además, el limpiacristales profesional se enmarca en la gama de químicos, en la que encontrarás otros productos de tu interés como espuma de poliuretano, silicona acética o cinta adhesiva de aluminio, entre otros.