Limpiador de aluminio

Los limpiadores de aluminio contienen una mezcla de agentes limpiadores, como tensioactivos y disolventes, que ayudan a disolver y eliminar la suciedad, la grasa y las manchas. Algunos limpiadores también pueden contener agentes pulidores que ayudan a restaurar el brillo del aluminio.

1 de 1 productos
Limpiador universal tipo 60
Limpiador universal tipo 60 Saber más
2 productos
 
1 de 1 productos
Scroll to top

Características del limpiador de aluminio

  • Eficacia: Elimina eficazmente la suciedad, la grasa, las manchas y la oxidación sin dañar el aluminio.
  • Brillo: Restaura el brillo natural del aluminio y lo deja con un aspecto como nuevo.
  • Versatilidad: Se puede usar en una amplia variedad de superficies de aluminio, incluyendo muebles, marcos de ventanas, llantas, utensilios de cocina y mucho más.
  • Seguridad: No contiene productos químicos agresivos y es seguro para su uso en el hogar.
  • Facilidad de uso: Se aplica y se retira fácilmente, sin necesidad de frotar con fuerza.
  • Protección: Ayuda a proteger el aluminio de la oxidación y el desgaste futuro.

Ejemplos de aplicación y funcionamiento del limpiador de aluminio

Limpieza de piezas de aluminio en la industria automotriz

  • Aplicación: Se utiliza en la limpieza de piezas de aluminio durante el proceso de fabricación de automóviles, como bloques de motor, culatas, pistones y llantas.
  • Funcionamiento: El limpiador de aluminio elimina la suciedad, la grasa, el refrigerante y otros contaminantes de las piezas de aluminio. Esto es esencial para garantizar un ajuste y funcionamiento adecuados, así como para evitar la corrosión.
  • Método: El limpiador se puede aplicar por inmersión, aspersión o mediante sistemas de lavado automatizados. La elección del método depende del tamaño, la forma y la complejidad de las piezas.

Mantenimiento de aviones en la industria aeroespacial

  • Aplicación: Se utiliza en el mantenimiento de aviones, tanto en el interior como en el exterior, para limpiar el fuselaje, las alas, los motores y otros componentes de aluminio.
  • Funcionamiento: El limpiador de aluminio elimina la suciedad, la grasa, el aceite, los residuos de combustible y otros contaminantes que pueden afectar el rendimiento aerodinámico y la seguridad de la aeronave.
  • Método: El limpiador se puede aplicar manualmente o mediante sistemas de alta presión. La elección del método depende del tamaño y la complejidad de la aeronave, así como del tipo de suciedad que se va a eliminar.

Limpieza de equipos de procesamiento de alimentos en la industria alimentaria

  • Aplicación: Se utiliza en la limpieza de equipos de procesamiento de alimentos, como tanques, tuberías, transportadores y utensilios, para eliminar restos de comida, grasa, aceites y otros contaminantes.
  • Funcionamiento: El limpiador de aluminio elimina la suciedad, la grasa y los restos de comida de manera higiénica, lo que ayuda a prevenir la contaminación cruzada y el crecimiento de bacterias.
  • Método: El limpiador se puede aplicar manualmente o mediante sistemas de limpieza automatizados. La elección del método depende del tamaño y la complejidad del equipo, así como del tipo de suciedad que se va a eliminar.