Líquido refrigerante

El líquido refrigerante, es esencial para el correcto funcionamiento de tu vehículo, para mantener tu motor a la temperatura adecuada, protegiéndolo del sobrecalentamiento y garantizando su buen estado.

2 de 2 productos
2 de 2 productos
Líquido refrigerante, Cut+Cool Ultra
Líquido refrigerante, Cut+Cool Ultra Saber más
1 producto
 
Líquido refrigerante soluble en agua CLEAR CLEAN
Líquido refrigerante soluble en agua CLEAR CLEAN Saber más
1 producto
 
2 de 2 productos
Scroll to top

Características del líquido refrigerante

  • Refrigeración: Su función principal es absorber y transferir el calor generado por la combustión en el motor hacia el radiador, donde se disipa al aire.
  • Protección contra la corrosión: Contiene aditivos que protegen las piezas metálicas del motor de la oxidación y el desgaste causado por la acidez del refrigerante y la presencia de oxígeno.
  • Prevención de la congelación: En climas fríos, el líquido refrigerante evita que el agua se congele dentro del motor, las tuberías y el radiador, lo que podría provocar roturas y daños graves.
  • Lubricación: Ayuda a lubricar algunas partes del sistema de refrigeración, como la bomba de agua, reduciendo el desgaste y mejorando su funcionamiento.

Ejemplos de aplicación del líquido refrigerante

Refrigeración de Maquinaria Industrial

  • Aplicación: El líquido refrigerante se utiliza en una amplia gama de maquinaria industrial para disipar el calor generado por los procesos de producción.
  • Funcionamiento: El líquido circula por canales o tuberías dentro de la maquinaria, absorbiendo el calor generado por motores, cojinetes, hornos y otros componentes. El calor absorbido se transfiere al exterior a través de intercambiadores de calor como radiadores o enfriadores. De esta manera, el líquido refrigerante mantiene la temperatura de la maquinaria en un rango óptimo, evitando el sobrecalentamiento y asegurando un funcionamiento eficiente y prolongando la vida útil de los equipos.

Control de Temperatura en Procesos Industriales

  • Aplicación: El líquido refrigerante se emplea en diversos procesos industriales para mantener una temperatura específica y precisa en diferentes etapas de la producción, como los dispositivos de mantenimiento en aire acondicionado ideales en diferentes situaciones.
  • Funcionamiento: El líquido circula por sistemas de control de temperatura, donde se regula su temperatura mediante intercambiadores de calor, bombas y termostatos. El líquido refrigerante frío absorbe calor del producto o del entorno, mientras que el líquido refrigerante caliente cede calor al exterior. De esta manera, se mantiene la temperatura deseada en el proceso, garantizando la calidad del producto final.

Sistemas de Climatización Industrial

  • Aplicación: El líquido refrigerante juega un papel fundamental en los sistemas de aire acondicionado y refrigeración de grandes espacios industriales, como fábricas, almacenes y centros de datos.
  • Funcionamiento: El líquido refrigerante circula por un circuito cerrado dentro del sistema de climatización. En el evaporador, el líquido absorbe el calor del aire interior, enfriándolo y condensándolo. El líquido refrigerante frío luego pasa por el condensador, donde libera el calor al exterior. De esta manera, el sistema de climatización reduce la temperatura y la humedad del aire interior, creando un ambiente confortable y seguro para los trabajadores. Para combinar con el aire acondicionado puedes utilizar los aislantes de frío en aire condicionado conseguirás mejorar tu confort.