Eliminador de óxido

El eliminador de óxido es un producto químico formulado específicamente para eliminar la oxidación del hierro. El uso del eliminador de óxido no deteriora la estructura ni las propiedades físicas del metal o las soldaduras, dejando una película protectora que previene la re-oxidación. En Würth España ponemos a tu disposición una amplia gama de eliminador de óxido para todas las necesidades y situaciones.

Eliminador de óxido Rost Off
Eliminador de óxido Rost Off Saber más
5 productos
 
Eliminador de óxido Rost Off Ice Plus
Eliminador de óxido Rost Off Ice Plus Saber más
1 producto
 
Eliminador de óxido Rost Off Special
Eliminador de óxido Rost Off Special Saber más
1 producto
 
Aflojatodo-desoxidante Rost Off Black
Aflojatodo-desoxidante Rost Off Black Saber más
1 producto
 
Eliminador de óxido Boltex
Eliminador de óxido Boltex Saber más
1 producto
 
Desoxidante Rost Off Blue Ice
Desoxidante Rost Off Blue Ice Saber más
1 producto
 
6 de 6 productos
Scroll to top

Eliminador de óxido Würth para combatir la corrosión en metales, acero y hierro

Antes de entrar en materia, es importante que pongamos en contexto la importancia del eliminador de óxido en metales, acero y hierro.

El óxido es un problema con el que nos encontramos constantemente cuando trabajamos en el taller, en la manipulación de maquinaria y, en definitiva, con casi cualquier trabajo que suponga la manipulación y mantenimiento de instalaciones y herramientas metálicas, de acero o de hierro.

Este tipo de daño por corrosión se produce cuando el metal, el hierro y el acero reaccionan con el agua y el oxígeno. Cuando sucede, el material se agrieta y se daña, por lo que en ocasiones se debe reemplazar por completo.

Por este motivo, es conveniente evitar la oxidación tomando medidas preventivas y un correcto mantenimiento de todas las piezas de hierro y acero. Sin embargo, no siempre es posible evitarlo y, una vez que el óxido se ha asentado, puede convertirse en un verdadero problema. Es en estos casos donde el eliminador de óxido Würth cobra una especial relevancia.

Eliminador de óxido ideal para tratar la corrosión en roscas y tornillos

El óxido se puede manifestar en muchos lugares, y en todos ellos nuestro eliminador de óxido te ayudará. Si el ataque de óxido es evidente, es preciso tomar medidas de reparación y mantenimiento. Sin embargo, a veces la corrosión no se nota hasta que ya es demasiado tarde.

Uno de los ejemplos más problemáticos son los tornillos. Éstos son particularmente susceptibles a la oxidación, y si el ataque de óxido no se detecta a tiempo, puede propagarse por el resto de la estructura. Además, si la corrosión ha progresado demasiado, el tornillo ya no se puede aflojar.

En estos casos nuestros desoxidantes rost off te serán de gran ayuda, ya que penetran a través del tornillo permitiendo eliminar la corrosión y, posteriormente, desenroscarlo.

Gama de eliminadores de óxido Würth

Si necesitas un eliminador de óxido, tenemos la mejor opción para ti. En Würth contamos con una amplia y reconocida gama de desoxidantes para profesionales. A continuación te mostramos algunos de los productos que te serán de utilidad:

  • Desoxidante Rost Off plus: Nuestro Rost off Plus (0890 200 004) es un desoxidante y aflojatodo de alta efectividad para aplicaciones generales donde la unión roscada no haya sufrido óxido ni shocks térmicos. Facilita el afloje de las piezas escalando la rosca, incluso en posición invertida, de un modo muy rápido. Además, una vez colocados los tornillos de nuevo en su sitio, los aditivos anti oxidación permiten la protección del interior de los filetes de rosca para evitar que se oxiden con el agua.
    Para usarlo correctamente, se debe aplicar sobre la rosca y dejarlo actuar durante unos instantes. Si quieres aplicarlo en roscas muy oxidadas, será necesario repetir la operación dejando actuar el producto durante más tiempo.
    Este producto es ideal para automoción, maquinaria industrial o construcción.
  • Desoxidante Rost Off especial: Este artículo (0893 130 400) es un desoxidante sintético biodegradable de alto rendimiento con homologación para uso alimentario (NSF H1). Goza de excelentes propiedades de arrastre que aseguran una penetración extremadamente rápida al óxido y la corrosión.
    Para usarlo deberás agitarlo unos minutos hasta que suene la bola uniformemente. Después debe aplicarse sobre la superficie y dejarlo actuar entre 2 y 3minutos. Si te encuentras con casos de óxido fuertemente anclado, puedes repetir la operación dejando actuar de nuevo el producto durante 3 minutos más.
  • Rost Off black: Nuestro rost off black (0890 200 500) es un eliminador de óxido y aflojatodo con base de grafito. Permite soltar, deslizar o desenrosar con facilidad toda clase de piezas agarrotadas por el óxido o la suciedad. Se comporta de modo efectivo en la eliminación de óxido superficial y protege de la corrosión gracias a la película antioxidante de grafito.
    Su método de aplicación es idéntico al del rost off especial.

Estos tres artículos son solo una pequeña muestra de nuestra gama de desoxidantes que destacan por su efecto eliminador de óxido, además de sus características lubricantes y protectoras. Para cualquier consulta no dudes en contactarnos, estaremos encantados de atenderte.