Cinta adhesiva de aluminio

En Würth España ponemos a tu disposición cinta adhesiva de aluminio de 30μ disponible en diferentes medidas y colores. Elige la cinta metálica más adecuada para tus necesidades de intervención y recíbela en tan solo 24/72h.

5 de 5 productos
Cinta adhesiva de aluminio sin residuo
Cinta adhesiva de aluminio sin residuo Saber más
2 productos
 
Cinta adhesiva de aluminio puro, papel
Cinta adhesiva de aluminio puro, papel Saber más
3 productos
 
Cinta adhesiva, aluminio vaporizado
Cinta adhesiva, aluminio vaporizado Saber más
3 productos
 
Cinta adhesiva de aluminio puro, lámina de PE
Cinta adhesiva de aluminio puro, lámina de PE Saber más
3 productos
 
Cinta adhesiva, aluminio, negra
Cinta adhesiva, aluminio, negra Saber más
1 producto
 
5 de 5 productos
Scroll to top

Cinta de aluminio Würth

En Würth ofrecemos cinta de aluminio adhesiva de 30μ la cual goza de una hermeticidad duradera y resistente, además de una gran adherencia. Esta cinta adhesiva metálica cuenta con protección contra agua, humedad y polvo.

Dispone de papel separador revestido con polietileno y es retardante a la llama según BS476 (clase 0) y es altamente resistente al corte.

La cinta adhesiva de aluminio se enmarca en el grupo de las cintas adhesivas, en el cual podrás encontrar otras cintas de tu interés como la cinta aislante eléctrica o la cinta adhesiva de doble cara, entre muchas otras.

Aplicaciones de la cinta adhesiva de aluminio

La cinta adhesiva de aluminio está indicada para los ámbitos de la calefacción ventilación y aire acondicionado, además de para la unión de paneles de cerramiento de fibra de vidrio laminada con metal o lana mineral.

Por otra parte, la cinta plateada es adecuada para uniones de materiales de aislamiento térmico. También es ideal para conductos de circulación de aire recubrimientos de empalmes de salida de humos en calentadores y extractores (color blanco).

Datos técnicos de la cinta metálica adhesiva

  • Medidas (LxA): Disponible en 50m x 50mm, 50m x 75mm y 45m x 50mm.
  • Colores: Disponible en color aluminio y blanco.
  • Espesor nominal μ: 30
  • Resistencia a la temperatura (Cº): de -20º a 110º.
  • Adherencia al acero N/cm: 3,0.
  • Carga de rotura N/cm: Disponible en 12 y 22.