Cinta de butilo

La cinta de butilo es un adhesivo versátil y resistente utilizado en diversas aplicaciones tanto en el ámbito industrial como en el doméstico. Su principal característica es su alta adherencia y capacidad de sellado, lo que la convierte en una opción ideal para unir y sellar una amplia variedad de materiales.

2 de 2 productos
2 de 2 productos
Cinta de juntas butilo con laminado de aluminio
Cinta de juntas butilo con laminado de aluminio Saber más
7 productos
 
Cinta de juntas de butilo EURASOL, Flex
Cinta de juntas de butilo EURASOL, Flex Saber más
1 producto
 
2 de 2 productos

Características de la cinta del butilo

  • Base: Compuesta por caucho sintético isobutílico y resinas.
  • Soporte: Puede tener un soporte de papel, tela, aluminio o plástico, dependiendo de la aplicación.
  • Adhesión: Se adhiere fuertemente a una gran variedad de superficies, incluyendo metales, plásticos, vidrio, madera y tela.
  • Sellado: Crea un sello hermético e impermeable, resistente al agua, la humedad, la intemperie y diversos productos químicos.
  • Flexibilidad: Se adapta a diferentes formas y superficies irregulares.
  • Durabilidad: Soporta condiciones climáticas extremas y tiene una larga vida útil.

Ejemplos de aplicación de la cinta del butilo

Sellado de juntas en la industria automotriz

  • Aplicación: Se utiliza para sellar juntas en carrocerías de vehículos, puertas, ventanas, faros y otros componentes, asegurando la estanqueidad al agua, polvo y ruido.
  • Funcionamiento: La cinta de butilo crea un sello flexible y resistente que se adapta a las irregularidades de las superficies, impidiendo el paso de aire, agua y otros elementos externos.
  • Características: Se emplea cinta de butilo con soporte de aluminio para mayor resistencia a la intemperie y a las vibraciones.

Impermeabilización en la industria de la construcción

  • Aplicación: Se utiliza para sellar juntas en tejados, azoteas, canalones, tuberías y otros elementos de construcción, evitando filtraciones de agua y protegiendo la estructura de los daños.
  • Funcionamiento: La cinta de butilo se adhiere fuertemente a diversos materiales de construcción, como metal, concreto, plástico y tejas, creando un sello hermético e impermeable.
  • Características: Se utiliza cinta de butilo de alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV, capaz de soportar condiciones climáticas extremas.

Aislamiento acústico en la industria ferroviaria

  • Aplicación: Se utiliza para aislar acústicamente vagones de tren, reduciendo el ruido interior y mejorando el confort de los pasajeros.
  • Funcionamiento: La cinta de butilo se aplica entre paneles y juntas del vagón, amortiguando las vibraciones y el ruido transmitido por la estructura.
  • Características: Se emplea cinta de butilo con propiedades acústicas específicas, diseñada para absorber y aislar las frecuencias de ruido más comunes en el entorno ferroviario.

Productos que te pueden interesar: