Cinta de fijación, doble cara

La cinta doble cara, esta cinta adhesiva, con adhesivo en ambos lados, se ha convertido en un imprescindible para unir, pegar y fijar una gran variedad de materiales, como la oficina y el taller.

Cinta adhesiva doble cara PET, bajo espesor
Cinta adhesiva doble cara PET, bajo espesor Saber más
2 productos
 
Adhesivo de montaje, especializado
Adhesivo de montaje, especializado Saber más
1 producto
 
1 producto
 
Cinta adhesiva doble cara POWER
Cinta adhesiva doble cara POWER Saber más
7 productos
 
Cinta adhesiva de doble cara espuma PE
Cinta adhesiva de doble cara espuma PE Saber más
1 producto
 
Cinta de doble cara Multi Tack
Cinta de doble cara Multi Tack Saber más
3 productos
 
Cinta adhesiva de doble cara
Cinta adhesiva de doble cara Saber más
1 producto
 
Cinta adhesiva de transferencia
Cinta adhesiva de transferencia Saber más
1 producto
 
Cinta de fijación de doble cara 3M 5952
Cinta de fijación de doble cara 3M 5952 Saber más
1 producto
 
Cinta de fijación de doble cara 3M GPH-110GF 3M
Cinta de fijación de doble cara 3M GPH-110GF 3M Saber más
2 productos
 
Adhesivo de montaje, extraíble
Adhesivo de montaje, extraíble Saber más
1 producto
 
11 de 11 productos

Características de la cinta doble cara

  • Adhesión fuerte: La cinta doble cara se adhiere firmemente a diversos materiales, como papel, cartón, metal, madera, plástico y tela.
  • Unión instantánea: Permite unir dos superficies de forma rápida y segura, sin necesidad de pegamento o herramientas adicionales.
  • Removible: En la mayoría de las superficies, se puede quitar sin dejar residuos, lo que la hace ideal para aplicaciones temporales o reposiciónales.
  • Versatilidad: Su amplia gama de aplicaciones la convierte en una herramienta útil en el hogar, la oficina, el taller y para proyectos de manualidades.

Ejemplos de aplicación y funcionamiento de la cinta doble cara

Montaje de Componentes Electrónicos

  • Aplicación: La cinta doble cara se utiliza ampliamente en la industria electrónica para montar componentes electrónicos en placas de circuito impreso (PCB).
  • Funcionamiento: La cinta proporciona una unión fuerte y duradera entre los componentes electrónicos y la placa PCB, resistiendo vibraciones, golpes y cambios de temperatura. La cinta aislante evita cortocircuitos y protege los componentes delicados.
  • Ejemplo: En la fabricación de smartphones, se utiliza cinta doble cara para fijar pequeños componentes electrónicos como chips, condensadores y resistencias a la placa PCB. Esto asegura una conexión segura y precisa durante la soldadura y el funcionamiento posterior del dispositivo.

 

Fijación de Piezas en Líneas de Ensamblaje

  • Aplicación: La cinta doble cara se emplea en líneas de ensamblaje para sujetar temporalmente piezas durante el proceso de fabricación.
  • Funcionamiento: La cinta permite una fijación rápida y segura de piezas, liberando las manos de los trabajadores para realizar otras tareas. Al finalizar el proceso, la cinta se puede retirar fácilmente sin dejar residuos, evitando marcas o daños en las superficies.
  • Ejemplo: En la fabricación de automóviles, se utiliza cinta doble cara para fijar paneles de la carrocería, componentes interiores y otros elementos durante el ensamblaje. Esto permite un trabajo más eficiente y preciso, reduciendo el tiempo de producción y mejorando la calidad del producto final.

Sellado de Empaques y Envases

  • Aplicación: La cinta doble cara se utiliza en la industria alimentaria y farmacéutica para sellar empaques y envases, garantizando su hermeticidad y protección del contenido.
  • Funcionamiento: La cinta crea una barrera hermética que evita fugas de líquidos, gases o polvo, preservando la frescura y calidad del producto envasado. Además, la cinta puede servir como elemento de seguridad, indicando si el empaque ha sido manipulado.
  • Ejemplo: En la industria alimentaria, se utiliza cinta doble cara para sellar bolsas de patatas fritas, paquetes de galletas y otros productos. Esto asegura que el producto se mantenga fresco y protegido hasta llegar al consumidor final.

También te puede interesar: