Cinta de embalaje

La cinta de embalaje se presenta como una herramienta indispensable para empaquetar, sellar y proteger una amplia variedad de artículos durante el transporte o almacenamiento.

Cinta adhesiva para embalar
Cinta adhesiva para embalar Saber más
2 productos
 
Cinta adhesiva para embalar, PP
Cinta adhesiva para embalar, PP Saber más
4 productos
 
Cinta para embalar frágil, PVC
Cinta para embalar frágil, PVC Saber más
2 productos
 
Cinta adhesiva para embalar, PVC
Cinta adhesiva para embalar, PVC Saber más
2 productos
 
Cinta adhesiva p. embalar, papel Kraft, reforzada
Cinta adhesiva p. embalar, papel Kraft, reforzada Saber más
1 producto
 
Cinta adhesiva para embalar, papel kraft
Cinta adhesiva para embalar, papel kraft Saber más
1 producto
 
Banda de papel para embalar
Banda de papel para embalar Saber más
1 producto
 
7 de 7 productos

Características de la cinta de embalaje

  • Adhesión resistente: Su fuerte poder adhesivo garantiza un sellado seguro y duradero, protegiendo el contenido de los paquetes.
  • Versatilidad: Se adhiere a diversos materiales, incluyendo cartón, plástico, metal y madera, adaptándose a diferentes necesidades.
  • Resistencia: Soporta condiciones climáticas adversas, como humedad, temperaturas extremas y cambios de presión.
  • Facilidad de uso: Se aplica de forma sencilla y rápida, sin necesidad de herramientas especiales.
  • Variedad de presentaciones: Disponible en diferentes anchos, largos y colores para adaptarse a distintos usos y preferencias.

Ejemplos de aplicación de la cinta de embalaje

Sellado de cajas en la industria de manufactura

En la industria de manufactura, la cinta de embalaje se utiliza para sellar cajas de cartón que contienen productos terminados, componentes o materias primas. Su función principal es:

  • Proteger el contenido: La cinta crea una barrera contra la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes que puedan dañar los productos.
  • Evitar la apertura accidental: La fuerte adhesión de la cinta asegura que las cajas permanezcan cerradas durante el transporte y almacenamiento.
  • Facilitar la identificación: Se pueden utilizar cintas con marcas o impresiones personalizadas para identificar el contenido de las cajas.

Funcionamiento: La cinta de embalaje funciona adhiriéndose a las solapas de las cajas de cartón mediante un compuesto adhesivo. Al presionar la cinta sobre la superficie, el adhesivo se activa y crea una unión fuerte y duradera.

Sujeción de piezas en la industria automotriz

En la industria automotriz, la cinta de embalaje se utiliza para sujetar piezas durante el ensamblaje de vehículos o para proteger componentes durante el transporte. Sus aplicaciones incluyen:

  • Fijación temporal de piezas: Se utiliza para mantener piezas en su lugar durante el proceso de soldadura o ensamblaje.
  • Agrupar componentes pequeños: Se pueden utilizar para unir piezas pequeñas y evitar que se pierdan o dispersen.
  • Proteger superficies delicadas: Se aplica sobre superficies pintadas o pulidas para protegerlas de arañazos o daños durante el transporte.

Funcionamiento: La cinta de embalaje funciona adhiriéndose a las superficies de las piezas mediante un compuesto adhesivo. La fuerza de la cinta depende del tipo de material y del grosor de la cinta.

Empaquetado de productos en la industria alimentaria

En la industria alimentaria, la cinta de embalaje se utiliza para sellar y asegurar cajas, bolsas y otros empaques que contienen productos alimenticios. Su función principal es:

  • Mantener la frescura: La cinta crea un sello hermético que ayuda a conservar la frescura y calidad de los alimentos.
  • Evitar derrames y fugas: La fuerte adhesión de la cinta evita que los productos se derramen o escapen de los empaques.
  • Cumplir con regulaciones de seguridad: Se pueden utilizar cintas con certificaciones especiales para cumplir con las normas de seguridad alimentaria.

Funcionamiento: La cinta de embalaje funciona adhiriéndose a las superficies de los empaques mediante un compuesto adhesivo. La elección del tipo de cinta y adhesivo depende del tipo de alimento y las condiciones de almacenamiento

Productos que te pueden interesar: