Adhesivo, resina de epoxi

La resina epoxi, es un polímero termoestable que se caracteriza por su versatilidad y resistencia. Se presenta como un líquido viscoso transparente que, al mezclarse con un catalizador, endurece formando un material sólido y duradero.

3 de 3 productos
Adhesivo de acción rápida de resina epoxi, ESK-50
Adhesivo de acción rápida de resina epoxi, ESK-50 Saber más
1 producto
 
Adhesivo epoxi-acrilato con endurecedor STONEGLUE
Adhesivo epoxi-acrilato con endurecedor STONEGLUE Saber más
8 productos
 
Adhesivo de resina epoxi bicomponente STONEGLUE
Adhesivo de resina epoxi bicomponente STONEGLUE Saber más
1 producto
 
3 de 3 productos
Scroll to top

Características de la resina epoxi

  • Alta resistencia mecánica: Soporta impactos, abrasión y desgaste, ideal para aplicaciones industriales y de alto rendimiento. Un adhesivo utilizado para la automoción con componentes epoxi es el adhesivo para carrocería powerbond, te permitirá unir piezas de acero, zincado, aluminio y plástico.
  • Resistencia química: Resiste productos químicos corrosivos, ácidos y bases, perfecta para entornos exigentes.
  • Adhesión excepcional: Se adhiere a una amplia variedad de materiales, como metales, plásticos, madera y vidrio.
  • Aislante eléctrico: Protege componentes electrónicos de cortocircuitos y otros daños eléctricos.
  • Resistente a la humedad: Impide la filtración de agua y la formación de moho, apta para áreas húmedas y mojadas.
  • Versátil: Se puede pigmentar, teñir y mezclar con otros materiales para crear efectos decorativos.

Ejemplos de aplicación de la resina epoxi

Recubrimientos protectores para pavimentos industriales

Funcionamiento: La resina epoxi se mezcla con un catalizador y se aplica sobre la superficie del suelo, creando una capa protectora resistente. Esta capa sella el suelo, lo protege del desgaste, la abrasión, los productos químicos y la humedad.

Beneficios:

  • Suelos duraderos y resistentes: Soportan el tráfico pesado de maquinaria y vehículos.
  • Fáciles de limpiar y mantener: La superficie lisa y no porosa repele la suciedad y facilita la limpieza.
  • Apto para entornos exigentes: Resisten productos químicos agresivos, derrames y condiciones húmedas.
  • Mejora la seguridad: La superficie antideslizante reduce el riesgo de accidentes.

Adhesivos estructurales de alta resistencia

Funcionamiento: La resina epoxi se mezcla con un endurecedor y se utiliza para unir dos o más piezas de materiales como metal, plástico, madera o cerámica. La resina rellena los huecos y crea una unión fuerte y duradera entre las piezas.

Beneficios:

  • Uniones extremadamente fuertes: Soporta cargas pesadas y vibraciones. También te puede interesar los morteros de inyección de hormigón para anclajes y conseguir un resultado óptimo.
  • Resistente a diversos entornos: Soporta temperaturas extremas, productos químicos y humedad.
  • Versátil: Adhiere una amplia variedad de materiales.
  • Rellena huecos y crea uniones uniformes: Ideal para superficies irregulares.

Encapsulado de componentes electrónicos

Funcionamiento: La resina epoxi se vierte sobre los componentes electrónicos, creando una capa protectora que los aísla del polvo, la humedad, las vibraciones y los cambios de temperatura. La resina también protege los componentes de cortocircuitos y daños mecánicos.

Beneficios:

  • Protección integral: Prolonga la vida útil de los componentes electrónicos.
  • Mejora la confiabilidad: Reduce fallas y averías por factores ambientales.
  • Aislamiento eléctrico: Protege los componentes de cortocircuitos y descargas eléctricas.
  • Resistencia a vibraciones y golpes: Protege los componentes electrónicos de daños físicos.