Adhesivo pvc

El adhesivo PVC, es un producto específico diseñado para unir tuberías, accesorios y otras piezas de PVC (policloruro de vinilo). Este tipo de adhesivo se caracteriza por su alta resistencia, durabilidad y capacidad para crear uniones herméticas y resistentes al agua.

3 de 3 productos
3 de 3 productos
Adhesivo en gel para PVC, en bote
Adhesivo en gel para PVC, en bote Saber más
3 productos
 
Adhesivo para PVC TIXPRO, sin THF
Adhesivo para PVC TIXPRO, sin THF Saber más
4 productos
 
Sistema adhesivo, FSK
Sistema adhesivo, FSK Saber más
1 producto
 
3 de 3 productos
Scroll to top

Características del adhesivo pvc

  • Alta resistencia: Las uniones con adhesivo PVC son resistentes a golpes, vibraciones y esfuerzos mecánicos, lo que las hace ideales para aplicaciones que demandan alta confiabilidad.
  • Durabilidad: Las uniones con adhesivo PVC son duraderas y resistentes al paso del tiempo, manteniendo su integridad incluso en condiciones ambientales adversas.
  • Hermeticidad: Las uniones con adhesivo PVC son impermeables, evitando filtraciones de líquidos o gases, lo que las hace ideales para sistemas de tuberías y otras aplicaciones que requieren hermeticidad.
  • Facilidad de uso: La aplicación del adhesivo PVC es relativamente sencilla y no requiere herramientas especiales, haciéndolo accesible para usuarios de todo tipo.
  • Versatilidad: Existen diferentes tipos de adhesivo PVC para diversas aplicaciones y necesidades, como adhesivo PVC rígido, flexible, de contacto o de soldadura química.
  • Resistencia a agentes externos: Algunos adhesivos PVC son resistentes a la temperatura, la humedad, los productos químicos y los rayos UV, ampliando su rango de aplicaciones.

Ejemplos de aplicación del adhesivo pvc

Ensamblaje de tuberías en instalaciones de agua potable y riego

  • Aplicación: El adhesivo PVC rígido se utiliza para unir tuberías y accesorios de PVC en sistemas de presión, como instalaciones de agua potable, desagües y evacuaciones, así como en sistemas de riego agrícola e industrial.
  • Ventajas: La alta resistencia mecánica, la rigidez y la resistencia a la presión del adhesivo PVC rígido garantizan la integridad de las tuberías, evitando fugas y derrames que podrían ocasionar daños a la propiedad, riesgos para la salud o pérdidas económicas.
  • Ejemplo: En una planta de tratamiento de agua potable, el adhesivo PVC rígido se utiliza para unir las tuberías de PVC que transportan el agua desde la captación hasta la distribución final, asegurando un suministro seguro y confiable de agua potable a la población.

Fabricación de muebles y componentes de PVC

  • Aplicación: El adhesivo PVC flexible se emplea en la industria del mueble para unir piezas de PVC en la fabricación de muebles de jardín, sillas, mesas, estanterías y otros elementos decorativos o funcionales.
  • Ventajas: La flexibilidad y elasticidad del adhesivo PVC flexible permiten unir piezas de PVC con diferentes formas y ángulos, creando uniones resistentes y duraderas que soportan el uso diario y las condiciones climáticas adversas.
  • Ejemplo: En una fábrica de muebles de PVC, el adhesivo PVC flexible se utiliza para ensamblar los componentes de sillas de jardín, asegurando una estructura sólida y resistente que ofrece comodidad y durabilidad a los usuarios.

Reparación y mantenimiento de equipos industriales

  • Aplicación: El adhesivo PVC de contacto se utiliza para reparar y mantener piezas de PVC en maquinaria y equipos industriales, como tuberías, conductos, válvulas y carcasas.
  • Ventajas: El secado rápido y la alta resistencia inicial del adhesivo PVC de contacto permiten realizar reparaciones rápidas y eficientes, minimizando el tiempo de inactividad de los equipos y optimizando la productividad industrial.
  • Ejemplo: En una planta de procesamiento de alimentos, el adhesivo PVC de contacto se utiliza para reparar una tubería de PVC rota que transporta agua para el lavado de equipos, evitando la interrupción de la producción y garantizando la higiene de las instalaciones.