Sellador químico para tornillos

Un sellador de tornillos es un compuesto adhesivo diseñado para asegurar y sellar las roscas de tornillos y otros tipos de fijaciones. Este producto se aplica en las roscas antes de la instalación para evitar el aflojamiento debido a vibraciones, fugas de fluidos y la corrosión.

2 de 2 productos
2 de 2 productos
Fijador de rosca de resistencia media
Fijador de rosca de resistencia media Saber más
1 producto
 
Fijador de rosca de alta resistencia
Fijador de rosca de alta resistencia Saber más
1 producto
 
2 de 2 productos
Scroll to top

Características del sellador de tornillos

Adhesión y Sellado:

  • Fijación: Proporciona una unión fuerte y duradera, evitando que los tornillos se aflojen debido a las vibraciones o movimientos mecánicos.
  • Sellado: Previene fugas de líquidos y gases en sistemas presurizados o con fluidos, como en sistemas hidráulicos o de combustible.

Resistencia a la Vibración:

  • El sellador de tornillos está formulado para resistir vibraciones intensas, lo que lo hace ideal para aplicaciones en automóviles, aviones, maquinaria industrial, y electrodomésticos.

Protección contra la Corrosión:

  • Forma una barrera protectora alrededor de las roscas, evitando la corrosión y oxidación, lo que prolonga la vida útil de las uniones roscadas.

Tipos de Resistencia:

  • Media Resistencia: Ofrece una mayor fijación, pero aún permite el desmontaje con herramientas comunes.
  • Alta Resistencia: Proporciona una fijación extremadamente fuerte y puede requerir calor o herramientas especiales para el desmontaje. Se utiliza en aplicaciones críticas donde se requiere una máxima seguridad.

Ejemplos de aplicación del sellador de tornillos

Industria Automotriz: Motores y Transmisiones

  • Aplicación: En los motores y transmisiones de los automóviles, los tornillos y pernos están sujetos a altas vibraciones y temperaturas extremas. Los selladores de tornillos se aplican en las roscas de los tornillos que aseguran componentes críticos como la culata del motor, el cárter de aceite y las cajas de transmisión.
  • Funcionamiento: El sellador de tornillos evita que las vibraciones aflojen los tornillos, manteniendo los componentes firmemente unidos. Además, proporciona un sellado hermético que previene fugas de aceite y otros fluidos esenciales para el funcionamiento del motor y la transmisión. Esto asegura que el motor y la transmisión operen de manera eficiente y prolonga su vida útil.

Aeroespacial: Componentes Estructurales y de Motor

  • Aplicación: En la industria aeroespacial, se utilizan selladores de tornillos en los componentes estructurales de aeronaves, así como en los motores a reacción. Los tornillos que mantienen unidos los paneles del fuselaje, las turbinas y otros componentes críticos están sujetos a condiciones extremas de presión, temperatura y vibración.
  • Funcionamiento: El sellador de tornillos asegura que estos componentes permanezcan firmemente unidos durante el vuelo, resistiendo las intensas vibraciones y variaciones de temperatura. Esto es crucial para la seguridad y fiabilidad de las aeronaves. Además, el sellador evita la corrosión de los tornillos, preservando la integridad estructural de la aeronave a lo largo del tiempo.

Maquinaria Industrial: Equipos de Minería y Construcción

  • Aplicación: En equipos de minería y construcción, como excavadoras, perforadoras y trituradoras, los tornillos están expuestos a condiciones muy severas de vibración, polvo y humedad. Los selladores de tornillos se utilizan en las roscas de los pernos que aseguran las partes móviles y estructurales de estos equipos.
  • Funcionamiento: El sellador de tornillos evita que los pernos se aflojen debido a las vibraciones constantes y el movimiento de la maquinaria pesada. Esto asegura que los equipos operen de manera continua y sin interrupciones, mejorando la productividad y reduciendo el tiempo de inactividad por mantenimiento. Además, el sellador protege las roscas de la corrosión causada por la exposición al polvo y la humedad, prolongando la vida útil de los equipos.