Hojas de sierra de sable

Te damos la bienvenida a la sección de hojas de sierra sable. En esta categoría ponemos a tu disposición más de 60 hojas de sierra de sable para todas las necesidades de intervención, como hojas de sierra sable para madera, metal o construcción, entre otras. Navega entre las diferentes subcategorías y hazte con las mejores hojas de sierra sable para tus intervenciones.

Scroll to top

Hojas de sierra sable Würth

Las sierras de sable son muy utilizadas en trabajos de poda, electricidad, fontanería, construcción, salvamento y carpintería. Sin embargo, a medida que se usan, su hoja de va desgastando, perdiendo efectividad.

Por este motivo, en Würth España ponemos a tu disposición un amplio catálogo de más de 50 hojas de sierra de sable adaptadas a todas las necesidades de intervención.

Las hojas de sierra sable forman parte de nuestra gama de procesamiento de materiales, donde podrás encontrar artículos como discos de corte, machos de roscar o brocas y cinceles, entre muchos otros.

Entrando en detalle en las hojas de sierra sable, las hemos dividido en subcategorías más concretas en función de su tipo de uso, de manera que podrás encontrar fácil y rápidamente las hojas de sierra de sable que estás buscando. Por ejemplo, contamos con hojas de sierra sable para madera, hojas de sierra sable para metal u hojas de sierra sable para construcción, entre otras opciones.

Entre nuestras hojas de sierra sable destaca la hoja de sierra bimetálica dentada para metal, la cual combina unas excelentes prestaciones de corte y durabilidad con una máxima flexibilidad. Otra hoja de sierra sable a destacar es la hoja para madera 060803025 061 1, apta para todo tipo de madera para un corte rápido y recto.

Clasificación de las hojas de sierra sable Würth según su uso

En Würth clasificamos nuestras hojas de sierra de sable relacionando los materiales a las que están destinadas con el color de la hoja. A continuación te indicamos cuales son los diferentes colores y a qué materiales están destinados:

  • Color beige: hojas destinadas al corte de madera.
  • Color azul: hojas destinadas al corte de metal.
  • Color gris: hojas diseñadas para el corte de materiales de construcción.
  • Color verde: hojas destinadas al corte de acero inoxidable.

Diferencias entre hojas de sierra sable y sierra de calar

Con una hoja de sierra de sable se puede cortar metal, madera, plástico o ladrillo (entre otros). De la misma manera que con una sierra de calar, el movimiento pendular de la sierra de sable también sirve como accionamiento para la hoja.

Sin embargo, las hojas de sierra de sable son más largas que las hojas de sierra de calar, lo que suele ser una ventaja en la construcción.

También son un poco más flexibles. Se pueden doblar fácilmente, por ejemplo, para aserrar un componente al ras de la pared. Esta es otra razón por la que es importante que las hojas de sierra de sable tengan un diseño estable y permitan cortes rectos y precisos.

Con las hojas de sierra sable Würth, pensadas y diseñadas para profesionales como tú, puedes confiar en la mejor calidad y en una construcción de la hoja que se adapta de forma óptima a las condiciones correspondientes. La longitud y el grosor, así como el paso de dientes, corresponden exactamente a los requisitos de cada material.

Cuchillas robustas para cualquier tipo de corte

Para cortar de manera eficaz, elige el tipo de hoja de sierra de sable que se adapte al material y a cortar y la longitud del corte. Para cortes limpios, ponemos a tu disposición diferentes tipos de dientes de cuchilla, cada uno adaptado a un uso específico.

El dentado fino de las hojas de sierra de sable permite una buena calidad de corte de metal. Los dientes medianos son los preferidos para cortar materiales mixtos: madera con metal, PVC, etc. Finalmente, los dientes gruesos son ideales para cortes bastos y en grandes cantidades de materiales como, por ejemplo, la madera.

Tecnología adecuada para un trabajo seguro y ordenado

Dependiendo de los materiales a cortar, es recomendable optar por hojas de sierra de sable diseñadas para materiales específicos: hoja de tungsteno (para madera, PVC, aluminio, etc.), hoja de carburo (para acero) y hoja de diamante (para cerámica, azulejo, …). Gracias a estas cuchillas adaptadas, podrás realizar cortes potentes sea cual sea el contexto de trabajo: renovación, serrado de tubos de plástico, corte de ramas de jardín, etc.

Para todos tus trabajos de corte, atornillado o taladrado, confía en la completa gama de herramientas eléctricas Würth: sierras de calar, sierras circulares, taladros, destornilladores... Entregadas individualmente en una caja muy práctica, cada herramienta Würth te permitirá trabajar en condiciones óptimas diariamente.