Discos de corte

Los discos de corte son herramientas utilizadas para cortar diferentes materiales como metal, madera y piedra. En esta sección encontrarás diferentes tipos de discos de corte según sus características. Por ejemplo, discos de corte para metal (diseñados específicamente para cortar materiales metálicos), discos de corte para madera o discos de corte de diamante segmentado (utilizados para cortar materiales duros como la piedra).

Scroll to top

Discos de corte Würth

Desde Würth España ponemos a tu disposición un amplio catálogo de más de 200 discos de corte para metal, madera, hierro y todo tipo de materiales. Los discos de corte en la gama de procesamiento de materiales, en la cual podrás encontrar artículos y complementos para amoladoras y pulidoras, brocas y cinceles o herramientas de estampación, entre muchas más opciones.

Nuestros discos de corte para taladro destacan por su gran calidad, ofreciendo un rendimiento, durabilidad y comodidad excelentes.

Más allá de la calidad de nuestros productos, en Würth España contamos con una atención totalmente personalizada, pues un comercial te visitará aproximadamente cada dos semanas para gestionar tus pedidos y realizar todos los trámites que necesites.

También disponemos de un amplio abanico de servicios de tu interés como mobiliario para furgonetas industriales ORSY®mobil, estanterías para almacenes y talleres ORSY® o rénting de máquinas ORSY®fleet, entre otros.

Para facilitar el acceso a todos nuestros productos, puedes encontrarnos a través de distintos puntos de contacto. Podrás realizar tus pedidos mediante tu comercial, acudiendo a nuestras tiendas y autoservicios en todo el territorio nacional o a través de este sitio web. Entregaremos el pedido en tu empresa en tan solo 24/72h, o en 1 semana para artículos especiales.

Discos de corte para metal, madera y otros materiales

Los discos de corte para taladro, amoladoras y cortadoras son indispensables para trabajar materiales duros y resistentes como el metal, el hormigón el metal o la madera.

La elección del disco de corte correcto es esencial. Resulta muy importante optar siempre por la mejor calidad para obtener un resultado impecable y eficiente, requisitos que cumplen todos nuestros productos.

Navegando a través de nuestro catálogo, los profesionales pueden elegir entre una amplia gama de discos de corte para amoladoras. En cuanto los tamaños, contamos con varios de ellos, desde un mínimo de 50 mm hasta un máximo de 350 mm de diámetro.

Un disco de corte para acero inoxidable permite trabajar con amoladoras angulares eléctricas o neumáticas y garantiza una alta resistencia a la rotura. Del mismo modo, un disco de corte para hierro ofrece un gran rendimiento y permite penetrar en el metal con mayor velocidad y sin rebabas.

Discos de corte de diamante segmentado

También disponemos de una sección dedicada exclusivamente a los discos de corte diamante segmentado, que permiten reducir los tiempos de trabajo y el esfuerzo gracias a su excelente rendimiento incluso en los materiales más duros.

Disponibles en múltiples diámetros, son especialmente versátiles ya que permiten cortar prácticamente cualquier material. Los discos de corte de diamante son muy utilizados en el campo de la construcción debido a que son ideales para hormigón (también armado), piedra natural, granito, klinker y otros materiales duros.

Finalmente, en nuestro catálogo también encontrarás todos los repuestos y accesorios relacionados con los discos de corte, como los mandriles de sujeción.

Regístrate para realizar tu pedido online en pocos minutos y sin moverte de tu casa o lugar de trabajo. Entregaremos tu pedido en tan solo 24/72 horas. Para cualquier cuestión, no dudes en contactarnos, ¡estaremos encantados de atenderte!