Gubia

Te damos la bienvenida a la sección de gubias profesionales para tallar madera. En esta categoría puedes adquirir diferentes modelos de gubia para trabajar la madera. Haz tu pedido online fácil y rápidamente y recibe tus nuevas gubias profesionales directamente en tu empresa. También te pueden interesar los cinceles manuales o los cinceles para máquina.

1 de 1 productos
1 de 1 productos
Scroll to top

Gubias Würth

En Würth España ponemos a tu disposición diferentes modelos de gubias profesionales para tallar madera. Las gubias se enmarcan en nuestra categoría de procesamiento de materiales, en la que podrás encontrar todo tipo de herramientas y artículos con este propósito, como sierras, discos de corte o amoladoras y pulidoras, entre muchas otras opciones. Además de gubias también ponemos a tu disposición un amplio catálogo de herramientas para trabajar la madera y otros materiales, como brocas y cinceles, contando con una sección dedicada exclusivamente a los cinceles para máquina.

Nuestras gubias se rigen por los mismos estándares de todos los productos Würth. Destacan por su calidad, ofreciendo un rendimiento, durabilidad y comodidad sobresalientes.

Además de la calidad de nuestros productos, en Würth España ofrecemos una atención totalmente personalizada, ya que un comercial te visitará quincenalmente para gestionar tus pedidos y realizar todos los trámites que puedas necesitar.

También contamos con un amplio abanico de servicios de tu interés como mobiliario para furgonetas industriales ORSY®mobil, estanterías para almacenes y talleres ORSY® o rénting de máquinas ORSY®fleet, entre muchos otros.

Finalmente, para facilitar el acceso a todas nuestras referencias, puedes encontrarnos a través de distintos puntos de contacto. Podrás realizar tus pedidos mediante tu comercial, acudiendo a nuestras tiendas y autoservicios en todo el territorio nacional o a través de este sitio web. Entregaremos el pedido en tu empresa en tan solo 24/72h, o en 1 semana para artículos especiales.

A continuación veremos qué es una gubia, la utilidad de las gubias profesionales para tallar madera y cómo afilar gubias.

Qué es una gubia

Si te preguntas qué es una gubia, tenemos la respuesta. Una gubia es un utensilio para tallar madera y otros materiales. Pese que es una herramienta parecida al formón, se caracteriza por su hoja de metal curvado.

Puede tener diferentes curvaturas en función de su objetivo y, generalmente, suele tener un largo de entre 20 y 30 cm. En cuanto a su utilización, se usa de manera manual por el operario y, en algunos trabajos, también se suele golpear con un mazo por la parte posterior para tallar la madera.

Una vez visto qué es una gubia, en el siguiente punto te contamos más sobre las gubias para madera.

Gubias profesionales para tallar madera

En Würth ofrecemos gubias profesionales para tallar madera de la manera más eficiente, cómoda y efectiva posible. Esto significa que nuestras referencias están pensadas para trabajos realizados por profesionales, de manera que soporten las exigencias de un uso continuado gozando de una resistencia, durabilidad y rendimiento sin igual. Si eres un usuario particular también puedes conseguir nuestras gubias únicamente a través de este sitio web. Para ello deberás registrarte.

A pesar de que mayoritariamente se utilizan para la madera, también pueden ser utilizadas para contornear otros materiales como la piedra. Uno de sus usos más frecuentes es la realización de esculturas o el grabado decorativo o artístico en mobiliario de madera.

Las gubias para madera son muy habituales en carpinterías o ebanisterías para tornear dicho material de manera efectiva. De este modo, si desarrollas tu actividad laboral en un negocio de esta índole, las gubias Würth resultarán de tu interés.

Afilar gubias

Para trabajar cómodamente con estas herramientas es fundamental que estén siempre correctamente afiladas. Por este motivo te contamos cómo afilar gubias correctamente.

Para el afilado se necesitará disponer de aceite para afilar, una piedra de afilado y un trapo. Con este material, el primer paso será verter una gota de aceite sobre la piedra.

Una vez vertida, el segundo paso consistirá en friccionar la herramienta contra la piedra tratando que la totalidad de la superficie biselada reciba la misma fricción. Es importante frotar siempre en la misma dirección de manera vertical, como si se embistiera la propia piedra.

El tercer paso para afilar gubias será comprobar que la superficie ya está bien afilada y limpiar el polvo de la gubia con el trapo.

Una vez finalizado este proceso, la gubia estará debidamente afilada.