Brocas para madera

Las brocas para madera son herramientas indispensables para los profesionales de la carpintería, entre otros. En Würth España ponemos a tu disposición un amplio catálogo de brocas para madera adaptadas a todas las necesidades de intervención. Haz tu pedido online y recíbelas en 24/72h.

Scroll to top

Brocas para madera Würth

Las brocas para madera son herramientas indispensables en el arsenal de profesionales como carpinteros, ebanistas o constructores, entre otros.

Sus fines no son otros que los de perforar agujeros precisos en la madera ya sea para instalar herrajes, instalar puertas y ventanas o crear cavidades para todo tipo de proyectos de carpintería.

En Würth España ponemos a disposición del profesional una amplia oferta de brocas para madera de bajo los más estrictos estándares de calidad y conveniencia. En total, contamos con más de 200 referencias adaptadas a todas las necesidades de intervención.

Esta sección se enmarca en la gama de procesamiento de materiales, en la cual podrás encontrar otros artículos de tu interés como brocas para metal, discos de corte o discos abrasivos, entre muchos otros.

Tipos de brocas para madera Würth

Contamos con diferentes tipologías de brocas para todas las necesidades. A continuación, te contamos el ABC del procesamiento de materiales Würth para que utilices como guía para elegir tus brocas para madera:

  • HSS: Abreviación para denominar al Acero Rápido Endurecido (High Speed Steel). Se trata de un acero especial para herramientas constituido por varias aleaciones que tienen la capacidad de cortar materiales más rápido que el acero tradicional. Se caracteriza por un alto contenido de carbono, dureza, resistencia a la abrasión y resistencia al ablandamiento a altas temperaturas.
  • HSCo: Abreviación para denominar al Acero Rápido con Cobalto, una extensión del HSS creada añadiendo Cobalto (5-8%) al Acero Rápido Endurecido. El resultado es una mejor resistencia al calor, más durabilidad y una mayor resistencia al impacto. Se utiliza mayoritariamente en la producción de productos de alta calidad para el procesamiento de materiales de acero endurecido, hierro fundido o acero inoxidable.
  • Smart Step: Novedosa tecnología en la que se combinan brocas con puntas de geometría de fresa escalonada. Pensada para aplicaciones de perforación.
  • Recubrimiento AlCrN Multicapa: Recubrimiento de Nitruro de Cromo y aluminio para aumentar la vida útil de la herramienta. Se caracteriza por una resistencia a la temperatura y una eliminación óptima de la viruta gracias a sus propiedades de corte.

Smart Step, el taladrado más eficiente

Las brocas Smart Step son las primeras con punta de geometría de fresa escalonada. Sus beneficios yacen en agujeros circulares de alta precisión, el no resbalamiento al taladrar gracias a su punta centradora, su velocidad en comparación con las brocas helicoidales convencionales y un taladrado más suave y cómo para el operario.

Las brocas Smart Step no son solamente aptas para madera, sino que también lo son para todos los materiales como acero, hierro fundido, aluminio, plexiglás, plásticos o materiales no ferrosos.

Aproceha su velocidad de trabajo, óptima transmisión de la potencia, protección del portabrocas contra daños y mayor seguridad.

Seguridad en el uso de la fresa para madera

Es muy importante tener en cuenta la seguridad y prevención de riesgos en todas las intervenciones. En este sentido, te recomendamos seguir los siguientes puntos para realizar el trabajo de manera segura.

En primer lugar, se requiere protección ocular y auditiva. Se debes unas gafas de seguridad para proteger los ojos ante astillas y otros desechos que puedan salir proyectados durante la perforación. Además, en caso de trabajar con máquinas, es más que recomendable el uso de protección auditiva para prevenir daños en los oídos debido al ruido generado por las mismas.

Y, en segundo lugar, también es adecuado utilizar ropa adecuada que no sea floja ni cuelgue, ya que las prendas sueltan pueden quedar atrapadas en la broca en movimiento. Te recomendamos visitar nuestra sección de ropa de trabajo. Además, utiliza guantes de protección para proteger tus manos de astillas y objetos cortantes.