Brocas y cinceles

En esta sección encontrarás todo tipo de brocas y cinceles para máquina de alta calidad especialmente diseñadas para profesionales. Ya sean brocas para piedra, brocas para metal o brocas para madera (entre otras opciones), disponemos de los modelos que necesitas. Adquiere tus nuevas brocas online y las recibirás en 24/72h.

Scroll to top

Brocas profesionales Würth

En Würth España ponemos a tu disposición una amplia variedad de brocas. Esta sección se enmarca en la categoría de procesamiento de materiales, desde la cual podrás acceder a productos como machos de roscar, discos de corte o sierras, entre otras opciones.

En esta sección dedicada a las brocas para profesionales, contamos con más de 2.500 referencias para cubrir todas las necesidades de intervención sea cual sea su sector (estructura, albañilería, carpintería, cubiertas, industria, etc). Navegando a través de las diferentes secciones mostradas en esta página, podrás filtrar fácilmente las brocas según las características que estés buscando. Por ejemplo, podrás elegir entre brocas para metal, brocas para piedra o brocas para madera, entre más opciones.

Nuestras brocas se rigen por los mismos estándares de todos los productos Würth, es decir, por su calidad, rendimiento, durabilidad y comodidad. Las brocas Würth están diseñadas para garantizar operaciones precisas sobre cualquier tipo de material, como madera, tejas y acero, hasta materiales muy resistentes y duros, como el hormigón armado.

Además de nuestro extenso catálogo de productos, también disponemos de un amplio abanico de servicios de tu interés como mobiliario para furgonetas industriales ORSY®mobil, estanterías para almacenes y talleres ORSY® o rénting de máquinas ORSY®fleet, entre muchos otros.

Finalmente, para facilitar el acceso a todas nuestras referencias, puedes encontrarnos a través de distintos puntos de contacto. Podrás realizar tus pedidos mediante tu comercial, acudiendo a nuestras tiendas y autoservicios en todo el territorio nacional o a través de este sitio web. Entregaremos el pedido en tu empresa en tan solo 24/72h.

Brocas para acero y hormigón armado

Las operaciones en materiales extremadamente resistentes requieren el uso de las herramientas adecuadas, de modo que utilizar las brocas correctas puede marcar la diferencia. Nuestra gama incluye todo lo necesario para trabajos de alta precisión en acero y hormigón armado. Las brocas son compatibles para su uso en diferentes máquinas, como taladros o destornilladores. Las brocas para taladrar acero y hormigón armado están disponibles en una gran variedad de tamaños.

Además de las brocas individuales para acero y hormigón armado, nuestro catálogo online también incluye prácticos juegos de brocas para aquellos profesionales que quieren tener todo lo que necesitan siempre a mano. Entre estos juegos de brocas se encuentra, por ejemplo, el set de brocas DIN 338 SmartStep (D1-10) 0,5, formado por 19 piezas de entre 1,0 y 10 mm en intervalos de 0,5 mm.