Varilla roscada

Las varillas roscadas son piezas con una rosca continua utilizadas en varios sectores para fijar elementos. En esta sección encontrarás más de 250 varillas roscadas para todas las necesidades. También te pueden interesar las varillas roscadas con rosca a izquierdas o las varillas roscadas de rosca fina.

16 de 16 productos
DIN 976, ac. inox. A2 pl. forma A
DIN 976, ac. inox. A2 pl. forma A Saber más
36 productos
 
DIN 976-1, acero 4.8 cincado, forma A
DIN 976-1, acero 4.8 cincado, forma A Saber más
44 productos
 
DIN 976-1, acero 8.8 cincado, forma A
DIN 976-1, acero 8.8 cincado, forma A Saber más
38 productos
 
DIN 976-1, ac. 8.8U galv. inmers. caliente forma A
DIN 976-1, ac. 8.8U galv. inmers. caliente forma A Saber más
15 productos
 
DIN 976, ac. inox. A4 com. forma A
DIN 976, ac. inox. A4 com. forma A Saber más
25 productos
 
DIN 976-1, acero 4.8 sin recubrimiento, forma A
DIN 976-1, acero 4.8 sin recubrimiento, forma A Saber más
28 productos
 
DIN 976-1, acero 12.9 sin recubrimiento, forma A
DIN 976-1, acero 12.9 sin recubrimiento, forma A Saber más
8 productos
 
DIN 976-1, acero 8.8 sin recubrimiento, forma A
DIN 976-1, acero 8.8 sin recubrimiento, forma A Saber más
19 productos
 
DIN 976-1, acero 10.9 sin recubrimiento, forma A
DIN 976-1, acero 10.9 sin recubrimiento, forma A Saber más
14 productos
 
DIN 976-1, ac. 10.9U, galv. inmersión cal. con 3.1
DIN 976-1, ac. 10.9U, galv. inmersión cal. con 3.1 Saber más
4 productos
 
DIN 976-1, poliamida PA 6.6, forma A
DIN 976-1, poliamida PA 6.6, forma A Saber más
6 productos
 
DIN 976-1, latón sin recubrimiento, forma A
DIN 976-1, latón sin recubrimiento, forma A Saber más
7 productos
 
DIN 976-1, acero cincado 10.9, forma A
DIN 976-1, acero cincado 10.9, forma A Saber más
5 productos
 
DIN 976-1, acero 4.8U galv. por inmersión caliente
DIN 976-1, acero 4.8U galv. por inmersión caliente Saber más
3 productos
 
Acero 8.8U cinc. caliente DIN 976-1 forma A w. 3.1
Acero 8.8U cinc. caliente DIN 976-1 forma A w. 3.1 Saber más
1 producto
 
DIN 976-1 ac.inox. A4L/80 plano cert. A 3.1
DIN 976-1 ac.inox. A4L/80 plano cert. A 3.1 Saber más
1 producto
 
16 de 16 productos
Scroll to top

Varillas roscadas Würth

En Würth España ponemos a tu disposición un amplio catálogo de varillas roscadas con más de 250 referencias adaptadas a todas las necesidades de intervención.

Las varillas roscadas Würth se rigen por los mismos estándares de todos nuestros productos, es decir, destacan por su calidad, ofreciendo un rendimiento y durabilidad sobresalientes. Disponemos desde las varillas roscadas más comunes hasta las más específicas, con las formas y tipos más buscados.

Las varillas que ofrecemos no solamente están hechas de materiales de primera calidad que aseguran una alta resistencia y seguridad para el usuario, sino que también cumplen con los estándares DIN 976 y DIN 976-1.

Esta sección se enmarca en la gama de Normalizado DIN, en la cual podrás encontrar otros artículos de tu interés como tornillos para madera, tornillos autorroscantes o remaches, entre otros.

Qué es una varilla roscada y para qué sirve

Una varilla roscada es una pieza de metal con una rosca continua que se utiliza en una gran variedad de aplicaciones en diferentes sectores. Estas varillas se fabrican en diversos materiales, incluyendo acero, acero inoxidable, latón, cobre, aluminio, y otros metales, y están disponibles en una amplia gama de diámetros y longitudes.

La función principal de las varillas roscadas es la de unir dos o más componentes, como piezas de maquinaria, equipos eléctricos, estructuras de edificios, y otros elementos que necesitan una unión sólida y resistente. Las varillas roscadas se utilizan para fijar componentes en su lugar, para soportar cargas o para alinear y nivelar piezas. Además, se pueden utilizar en aplicaciones de suspensión, como sistemas de iluminación, y para anclar objetos a paredes o techos.

Los sectores que suelen utilizar más las varillas roscadas son la industria de la construcción, la industria automotriz, la industria eléctrica y electrónica, la industria de la energía, y la industria naval, entre otros. Estas varillas roscadas son muy versátiles y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde la fabricación de equipos y maquinaria hasta la construcción de edificios y estructuras de todo tipo.

Varillas roscadas: dimensiones y características

Las varillas roscadas son elementos de anclaje disponibles en múltiples dimensiones. Encontrar el tipo de rosca por diámetro que buscas en el catálogo online Würth te resultará rápido y sencillo.

La varilla roscada m16 está disponible en diferentes materiales, como acero inoxidable, acero galvanizado y latón con superficie rugosa. En cuanto a la varilla roscada m12, puedes adquirirla, entre otras opciones, en poliamida PA 6.6, resistente al aceite mineral, gasolina y soluciones alcalinas débiles.

La varilla m20 con rosca métrica estándar ISO, acero 4.8, zincado blanco (A2K) está disponible en longitudes de 1000, 2000 y 3000 mm. La gama se completa con las varillas roscadas m8, m3, m14 y m6.