Cáncamo hembra DIN 582

En Würth España ponemos a tu disposición diferentes modelos de cáncamo hembra DIN 582 de máxima calidad. Contamos con cáncamos en diferentes acabados y diámetros nominales de la rosca como M8, M10, M12 o M16 (entre otros). Se rigen según el estándar de normalizado DIN 582, el cual determina las dimensiones y requisitos técnicos para cáncamos utilizados para el levantamiento y transporte de objetos pesados. Elige el cáncamo hembra DIN 582 que se ajuste a tus necesidades de intervención y procesa el pedido online sin tener que desplazarte.

DIN 582, acero C15E, cincado
DIN 582, acero C15E, cincado Saber más
14 productos
 
DIN 582 acero inoxidable A4 bruñido
DIN 582 acero inoxidable A4 bruñido Saber más
7 productos
 
DIN 582, acero inoxidable A2
DIN 582, acero inoxidable A2 Saber más
7 productos
 
DIN 582, acero, C15E, sin baño
DIN 582, acero, C15E, sin baño Saber más
9 productos
 
DIN 582 acero C15E galv. inm. cal. c. certif. 3.1
DIN 582 acero C15E galv. inm. cal. c. certif. 3.1 Saber más
1 producto
 
5 de 5 productos
Scroll to top

Cáncamo hembra DIN 582 Würth

Un cáncamo hembra DIN 582 es un tipo de cáncamo utilizado para el levantamiento y transporte de objetos pesados, como la elevación de materiales de construcción o el amarre de cargas. En Würth España ponemos a tu disposición distintas opciones de máxima calidad para que puedas encontrar fácilmente la que mejor se ajusta a tus necesidades de intervención.

Este tipo de tuercas se enmarcan en nuestra gama de normalizado DIN, en la cual podrás encontrar otros artículos de tu interés como tornillos para madera, tornillos de cabeza hexagonal o tuercas remachables, entre otros.

Principales características de los cáncamos hembra DIN 582

En primer lugar, el cáncamo hembra DIN 582 tiene una rosca hembra en el cuerpo que permite enroscarse en un espárrago roscado, varilla roscada u otros elementos. Por otra parte, tiene un ojo en la parte superior que se utiliza para enganchar un cable, cadena o eslinga.

En cuanto a la carga de trabajo, cada cáncamo concreto cuenta con una carga potencial, la cual se determina según su medida y características.