Tuerca almenada DIN 935

La tuerca almenada DIN 935 es un componente esencial en sistemas de sujeción industrial, diseñada para ofrecer una fijación segura y confiable en una variedad de aplicaciones. Cumpliendo con las rigurosas especificaciones de la norma DIN 935, esta herramienta garantiza un rendimiento excepcional y una compatibilidad universal en entornos industriales exigentes.

5 de 5 productos
5 de 5 productos
DIN 935, acero inoxidable A2
DIN 935, acero inoxidable A2 Saber más
6 productos
 
DIN 935 acero 8 cincado
DIN 935 acero 8 cincado Saber más
18 productos
 
DIN 935, acero sin recubrimiento 8
DIN 935, acero sin recubrimiento 8 Saber más
9 productos
 
DIN 935 acero 10 cincado
DIN 935 acero 10 cincado Saber más
1 producto
 
DIN 935 acero inoxidable A4 bruñido
DIN 935 acero inoxidable A4 bruñido Saber más
7 productos
 
5 de 5 productos
Scroll to top

Características de la tuerca almenada DIN 935

La tuerca almenada DIN 935 es un tipo específico de tuerca que cumple con las especificaciones establecidas por la norma DIN 935. Esta norma define las características y dimensiones de las tuercas almenadas, proporcionando estándares técnicos para su diseño y fabricación. La tuerca almenada DIN 935 presenta extensiones aplanadas o "alas" a los lados opuestos de la parte hexagonal, lo que facilita el ajuste manual de la tuerca sin necesidad de herramientas.

 

Las características principales de la tuerca almenada DIN 935 son las siguientes:

  • Diseño hexagonal con alas: La tuerca almenada DIN 935 tiene una forma hexagonal estándar con extensiones planas a los lados opuestos. Estas extensiones proporcionan puntos de apoyo adicionales para permitir el ajuste manual de la tuerca, lo que facilita su instalación y desmontaje.
  • Materiales resistentes: Estas tuercas se fabrican típicamente en una variedad de materiales, como acero al carbono, acero inoxidable, latón o aleaciones especiales, para garantizar la durabilidad y resistencia necesarias en una amplia gama de aplicaciones industriales.
  • Versatilidad de aplicación: La tuerca almenada DIN 935 se utiliza en una variedad de aplicaciones industriales donde se requiere un montaje rápido y fácil, así como en situaciones donde el acceso a herramientas puede ser limitado o donde se necesitan ajustes manuales. Son comúnmente utilizadas en maquinaria, equipos agrícolas, vehículos y estructuras metálicas, entre otros.

Ejemplos de aplicación y funcionamiento tuerca almenada DIN 935

Montaje de Maquinaria Industrial:

En el montaje de maquinaria industrial, la tuerca almenada DIN 935 se utiliza para fijar componentes estructurales, como vigas, soportes y piezas de montaje. Funciona roscándose sobre pernos o tornillos para asegurar las piezas en su lugar. Las alas de la tuerca permiten un ajuste manual rápido y sencillo, lo que facilita el montaje incluso en espacios reducidos o de difícil acceso. Esto garantiza una conexión firme y estable entre los componentes, lo que es crucial para el funcionamiento seguro y eficiente de la maquinaria.

 

Construcción de Estructuras Metálicas:

En la construcción de estructuras metálicas, como puentes, torres de telecomunicaciones y edificios industriales, la tuerca almenada DIN 935 se utiliza para unir elementos estructurales, como vigas, columnas y conexiones en cruz. Funciona como un dispositivo de sujeción que asegura la estabilidad y resistencia de la estructura. El diseño con alas permite a los trabajadores ajustar manualmente las tuercas durante el montaje, lo que agiliza el proceso de construcción y garantiza una conexión segura y duradera entre los elementos estructurales.

 

Instalación de Equipos Agrícolas:

En la industria agrícola, la tuerca almenada DIN 935 se utiliza en la instalación y mantenimiento de equipos agrícolas, como tractores, cosechadoras y maquinaria de siembra. Funciona como un elemento de sujeción en componentes críticos, como ruedas, ejes y partes móviles. Las alas de la tuerca permiten a los operadores ajustar manualmente las tuercas durante la instalación y el mantenimiento, lo que facilita el acceso a las conexiones y reduce el tiempo de inactividad. Esto garantiza un funcionamiento seguro y eficiente de los equipos agrícolas, contribuyendo a una mayor productividad y rendimiento en el campo.