Tornillo rosca chapa, cabeza plana

En Würth España ponemos a tu disposición un amplio surtido de tornillos rosca chapa de cabeza plana según la norma ISO 14585, que determina las características dimensionales y los requisitos de rendimiento para los tornillos autorroscantes con cabeza cilíndrica redondeada y hueco hexalobular. Elige el tornillo rosca chapa de cabeza plana ideal para tus necesidades y recíbelo directamente en tu empresa o domicilio.

ISO 14585, acero cincado cabeza plana TX, forma F
ISO 14585, acero cincado cabeza plana TX, forma F Saber más
12 productos
 
ISO 14585, acero inoxidable A2 TX cabeza alomada C
ISO 14585, acero inoxidable A2 TX cabeza alomada C Saber más
94 productos
 
ISO 14585 acero cincado cabeza alomada TX forma C
ISO 14585 acero cincado cabeza alomada TX forma C Saber más
102 productos
 
ISO 14585, acero inoxidable A4 TX cabeza alomada C
ISO 14585, acero inoxidable A4 TX cabeza alomada C Saber más
23 productos
 
4 de 4 productos
Scroll to top

Tornillo rosca chapa cabeza plana Würth

El tornillo rosca chapa cabeza plana se utiliza principalmente para unir chapas metálicas entre sí o sobre bases de acero de construcción. Su diseño con cabeza plana y rosca autorroscante lo hace ideal para aplicaciones donde se requiere una fijación segura y resistente a la vibración.

En Würth España ponemos a tu disposición diferentes tornillos rosca chapa con cabeza plana disponibles en diferentes medidas y acabados, de modo que podrás encontrar fácilmente el tornillo que necesitas para tu proyecto.

Esta sección se enmarca en el grupo de tornillos autorroscantes y autoperforantes, donde podrás encontrar más tornillería de tu interés como el tornillo rosca chapa cabeza hexagonal.

ISO 14585

La norma ISO 14585 es una norma internacional y adoptada por la mayoría de países que especifica las características dimensionales y los requisitos de rendimiento para los tornillos autorroscantes con cabeza cilíndrica redondeada y hueco hexalobular. Estos tornillos se utilizan comúnmente en aplicaciones de chapa metálica donde se requiere un alto rendimiento de apriete y resistencia a la vibración.