Tornillo rosca chapa cabeza hexagonal

Encuentra el tornillo rosca chapa de cabeza hexagonal que necesitas en nuestro catálogo web. En Würth España ponemos a tu disposición distintos modelos y medidas de acuerdo con las normas DIN 7976 e ISO 1479. Disponemos de tornillos rosca chapa con cabeza hexagonal de distintas medidas y acabados, como de acero inoxidable o de acero cincado.

DIN 7976 acero cincado, forma C con punta
DIN 7976 acero cincado, forma C con punta Saber más
47 productos
 
DIN 7976, ac. inox. com. A2, C punta
DIN 7976, ac. inox. com. A2, C punta Saber más
49 productos
 
ISO 1479, ac. inoxidable A2-20H, forma C
ISO 1479, ac. inoxidable A2-20H, forma C Saber más
6 productos
 
DIN 7976, acero cincado, forma F
DIN 7976, acero cincado, forma F Saber más
3 productos
 
ISO 1479, acero cincado, forma C
ISO 1479, acero cincado, forma C Saber más
1 producto
 
5 de 5 productos
Scroll to top

Tornillo rosca chapa cabeza hexagonal Würth

El tornillo rosca chapa con cabeza hexagonal es un tipo de tornillo autorroscante que se puede apretar con una llave inglesa gracias a su cabeza hexagonal. La manera de medirse es con milímetros, ya que cuenta con rosca métrica. Además, su punta está diseñada para penetrar en el material sin necesidad de taladrar un agujera previo puesto a que es, tal y como hemos comentado, autorroscante. La rosca del tornillo está diseñada para formar una rosca en el material, lo que proporciona una fijación segura.

En referencia a sus aplicaciones, el tornillo rosca chapa de cabeza hexagonal se utiliza para tareas como la fijación de chapa metálica, fijación de plástico, fijación de madera y de otros materiales.

DIN 7976 e ISO 1479

La norma DIN 7976, también conocida como ISO 1479, es una norma internacional utilizada en todo el mundo que establece las características dimensionales y de calidad para los tornillos autorroscantes de cabeza hexagonal.