Tornillo autorroscante de laminación

Venta online de tornillos autorroscantes para profesionales. En Würth somos especialistas en tornillería y normalizado para profesionales, ofreciendo tornillos de máxima calidad y conveniencia. Disponemos de tornillos autorroscantes de diferentes medidas, dimensiones y tipos, proporcionándote las mejores soluciones para tus proyectos. Pide tus tornillos autorroscantes y recíbelos en 24/72h.

Scroll to top

Tornillos autorroscantes Würth

Los tornillos autorroscantes o autoperforantes son un tipo de tornillo diseñado para perforar y roscar materiales de forma rápida y sencilla, sin necesidad de realizar un agujero previo. Gracias a su punta especialmente diseñada, los tornillos autorroscantes penetran fácilmente en diversos materiales, como metales, plásticos y madera, creando su propio alojamiento a medida que se insertan.

Estos tornillos son muy utilizados en sectores como la construcción, la industria automotriz, la carpintería metálica y la fabricación de muebles. La posibilidad de trabajar sin taladrar previamente ahorra tiempo y esfuerzo, lo que los convierte en una opción eficiente para una gran cantidad de aplicaciones.

Dentro de nuestro catálogo, podrás encontrar diferentes tamaños, longitudes y tipos de rosca, adaptados a las necesidades específicas de cada proyecto. Además, nuestros tornillos autorroscantes cuentan con materiales de alta resistencia, lo que garantiza su durabilidad y fiabilidad a lo largo del tiempo. Si buscas una opción de calidad para tus trabajos de montaje, los tornillos autorroscantes de Würth son una excelente elección.

Los tornillos autorroscantes Würth se enmarcan en la gama de normalizado DIN, en la cual podrás encontrar otros artículos de tu interés como los  tornillos para madera, tornillos métricos o clavos, entre otros.

Aplicaciones de los Tornillos Autorroscantes

Los tornillos autorroscantes son muy versátiles y se utilizan en una amplia gama de aplicaciones en distintos sectores. A continuación, te mostramos algunos ejemplos de cómo puedes utilizar estos tornillos en tus proyectos:

  1. Montaje de estructuras metálicas: En el sector de la construcción y la industria, los tornillos autorroscantes son perfectos para unir piezas metálicas sin necesidad de perforar previamente. Gracias a su diseño, logran una fijación sólida y segura.
  2. Fabricación de muebles: Son ideales para la fabricación de muebles y armarios de metal o madera, permitiendo un ensamblaje rápido y eficiente. Se utilizan para fijar las piezas sin dañar la superficie del material.
  3. Instalaciones eléctricas: Los tornillos autorroscantes son muy utilizados para fijar cables y componentes eléctricos a superficies metálicas, garantizando una conexión firme y segura.
  4. Carpintería metálica: En trabajos de carpintería, estos tornillos permiten unir piezas de metal de forma rápida y sin complicaciones, optimizando el tiempo de trabajo.

Los tornillos autorroscantes Würth se enmarcan en la gama de normalizado DIN, en la cual podrás encontrar otros artículos de tu interés como los  tornillos para madera, tornillos métricos o clavos, entre otros.