Tornillos para madera

Los tornillos para madera son indispensables en el sector de la carpintería o el bricolaje. En esta sección encontrarás más de 3.000 tornillos para madera de diferentes tipos y medidas. Compra tus nuevos tornillos para madera online y los recibirás en 24/72h.

Scroll to top

Tornillos para madera Würth

En Würth España ponemos a tu disposición un amplio surtido de tornillos para madera con más de 3.000 referencias de diferentes modelos, acabados y medidas adaptadas a todas las necesidades profesionales.

Esta sección dedicada a los tornillos para madera se enmarca en la gama de normalizado DIN, en la cual podrás encontrar otros artículos de interés como arandelas, tuercas o remaches, entre otras opciones.

A su vez, dentro de esta sección sobre la tornillería para madera encontrarás distintas subcategorías para filtrar los productos y dar fácilmente con las referencias que realmente necesitas para tu trabajo. Por ejemplo, algunas de las subcategorías que encontrarás son los tornillos para aglomerado, tornillos para construcción, ventanas y montaje o tornillos para ventanas, entre otras.

En Würth somos líderes en tecnología de fijación. Nuestras referencias son de máxima calidad, proporcionando unos acabados totalmente profesionales que sin duda dejarán completamente satisfechos a tus clientes. La tornillería Würth está avalada por múltiples certificaciones como DIN, ISO o EN, entre otras.

Tipos de tornillos para madera

Disponemos de más de 3.000 referencias repartidas en distintos tipos de tornillos para madera:

Más de 2.000 referencias corresponden al primer tipo, que es el tornillo para aglomerado. Dentro de los tornillos para aglomerado, se encuentran diferentes tipos, los cuales se distinguen, generalmente, por su cabeza. Entre los principales tipos de cabeza de los tornillos para aglomerado, se encuentran los siguientes:

  • Cabeza avellanada
  • Cabeza alomada
  • Cabeza de arandela
  • Cabeza cilíndrica
  • Cabeza redonda

El segundo tipo de tornillos para madera son los tornillos con tapón, mientras que también contamos con tornillos para placa de yeso y tornillos para construcción, ventanas y montaje.

Sean cuales sean los tornillos que necesitas, en Würth los podrás encontrar fácilmente. En caso de dudas, puedes dirigirte a tu comercial o bien a nuestro departamento de productos.

Principales usos de los tornillos para madera

Los tornillos para madera se utilizan para unir piezas de madera entre sí. Estos tornillos tienen una rosca más profunda y gruesa que los tornillos estándar, lo que les permite sujetarse firmemente a la madera sin resbalar o aflojarse con el tiempo. Además, su diseño les permite perforar dicho material con mayor facilidad y reducir el riesgo de astillamiento.

La tornillería para madera se utiliza en una amplia variedad de tareas de carpintería y bricolaje. Por ejemplo, se utiliza comúnmente para construir estructuras de madera, como casas, cobertizos, terrazas y pérgolas. También se utiliza para construir muebles, como camas, sillas, mesas y estanterías.

Hay diferentes tipos de tornillos para madera disponibles, cada uno diseñado para tareas específicas. Por ejemplo, los tornillos con cabeza plana se utilizan para unir dos piezas de madera planas entre sí, mientras que los de cabeza redonda se utilizan para unir piezas de madera curvas o para crear un aspecto decorativo en la superficie del material.

Sin lugar a dudas, los tornillos para madera son un elemento indispensable en cualquier maletín de herramientas de carpintería o bricolaje, ya que son esenciales para unir piezas de madera de manera segura y duradera.