Perno prisionero, ranurado, punta cónica

Los pernos prisioneros, ranurados de punta cónica DIN 553, también conocidos como tornillos de fijación o tornillos prisioneros DIN 553, son elementos de fijación robustos y versátiles que se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones. Se caracterizan por su cabeza cilíndrica con ranura, su eje cilíndrico roscado y su punta cónica, que facilitan la instalación y la fijación segura en diversos materiales.

4 de 4 productos
4 de 4 productos
DIN 553, acero, 14H, sin recubrimiento
DIN 553, acero, 14H, sin recubrimiento Saber más
6 productos
 
DIN 553, acero 14H, cincado
DIN 553, acero 14H, cincado Saber más
11 productos
 
DIN 553 acero inoxidable A4 bruñido
DIN 553 acero inoxidable A4 bruñido Saber más
1 producto
 
DIN 553, acero inoxidable A1 plano
DIN 553, acero inoxidable A1 plano Saber más
4 productos
 
4 de 4 productos
Scroll to top

 Características del tornillo prisionero DIN 553

La norma DIN 553 es un estándar técnico establecido por el Instituto Alemán de Normalización (DIN). Esta norma define las características dimensionales, tolerancias y propiedades mecánicas de los pernos prisioneros, ranurados de punta cónica, también conocidos como tornillos de fijación o tornillos prisioneros DIN 553.

La norma DIN 553 actúa como una guía para garantizar que estos pernos se fabriquen con las mismas especificaciones en cuanto a:

  • Tamaño: Diámetro nominal (grosor del cuerpo del perno) y longitud total.
  • Rosca: Paso de rosca (distancia entre dos hilos) y tipo de rosca compatible con tuercas y otros elementos roscados.
  • Resistencia: Capacidad para soportar cargas y tensiones sin romperse o deformarse.
  • Materiales: Tipos de acero u otros materiales aptos para la fabricación del perno.
  • Acabados superficiales: Opciones como galvanizado, cincado o niquelado para proteger el perno de la corrosión.

Beneficios de la norma DIN 553:

  • Intercambiabilidad: Los pernos fabricados según la norma DIN 553 son compatibles entre sí, independientemente del fabricante. Esto permite a los usuarios encontrar fácilmente pernos de reemplazo que se ajusten a sus necesidades.
  • Confianza y calidad: La norma garantiza unas propiedades mecánicas mínimas para los pernos, lo que permite a los ingenieros y diseñadores confiar en su resistencia y rendimiento en diversas aplicaciones.
  • Facilidad de uso: Al conocer las especificaciones de la norma DIN 553, es más sencillo seleccionar el perno adecuado para un proyecto determinado, basándose en su diámetro, longitud y material.

 

Ejemplos de aplicación del tornillo prisionero DIN 553

  1. Fijación de maquinaria industrial:

En la industria manufacturera, los tornillos prisioneros DIN 553 son ampliamente utilizados para la fijación de piezas en maquinaria industrial, como motores, bombas, compresores y transportadores. Su alta resistencia y capacidad para soportar cargas dinámicas los convierten en elementos de fijación ideales para este tipo de aplicaciones.

Ejemplo: En un motor eléctrico, los tornillos prisioneros DIN 553 se utilizan para fijar las diferentes partes del motor entre sí, asegurando un funcionamiento suave y silencioso del motor.

  1. Unión de estructuras metálicas:

En la construcción de puentes, edificios y otras estructuras metálicas, los tornillos prisioneros DIN 553 se utilizan para la unión de vigas, perfiles y chapas metálicas. Su resistencia a la tracción y capacidad para soportar cargas elevadas garantizan la estabilidad y seguridad de la estructura.

Ejemplo: En la construcción de un puente, los tornillos prisioneros DIN 553 se utilizan para unir las vigas principales entre sí y a los pilares, creando una estructura robusta que puede soportar el peso del tráfico vehicular.

  1. Fijación de componentes en equipos electrónicos:

En la industria electrónica, los tornillos prisioneros DIN 553 se utilizan para la fijación de componentes en circuitos impresos, carcasas de dispositivos y otros equipos electrónicos. Su precisión dimensional y resistencia a las vibraciones garantizan un funcionamiento seguro y confiable de los dispositivos electrónicos.

Ejemplo: En una computadora portátil, los tornillos prisioneros DIN 553 se utilizan para fijar el teclado, la pantalla y otros componentes internos a la carcasa, asegurando un ensamblaje robusto y duradero.

Productos que te pueden interesar: