Tornillos de fijación

Encuentra tornillos de Fijación para profesionales. En Würth España, contamos con una extensa selección de tornillos de fijación de alta calidad, disponibles en diversas medidas, materiales y tipos, para cubrir todas las necesidades de tus proyectos. Servicio de entrega rápida en un plazo de 24 a 72h, asegurando que siempre tengas los productos que necesitas a tiempo.

Scroll to top

Tornillos de Fijación Würth

Los tornillos de fijación son herramientas esenciales para unir piezas de manera segura y duradera, sin necesidad de otros elementos adicionales como tuercas o arandelas. Su diseño asegura una fijación eficiente en una amplia gama de materiales, lo que los convierte en una opción clave para proyectos industriales, de construcción y de montaje.

Estos tornillos o pernos se emplean en sectores como la construcción, la automoción, la carpintería metálica y la fabricación de maquinaria, donde se requiere una sujeción confiable. Son ideales para ensamblar estructuras permanentes o componentes que no necesitan ser desmontados con frecuencia, como en el caso de estructuras metálicas, mobiliario industrial y equipos electrónicos.

Dentro de nuestro catálogo, podrás encontrar diferentes tamaños y longitudes, adaptados a las necesidades específicas de cada proyecto. Además, nuestros tornillos de fijación cuentan con materiales de alta resistencia, lo que garantiza su durabilidad y fiabilidad a lo largo del tiempo.

Los tornillos de fijación Würth se enmarcan en la gama de normalizado DIN, en la cual podrás encontrar otros artículos de tu interés como los  tornillos prisionerostornillos de mariposa,  o tornillos de cáncamo , entre otros.

Tipos de Tornillos de Fijación: Pernos Roscados y Pernos Prisioneros

Los pernos roscados y los pernos prisioneros son tipos de tornillos de fijación muy utilizados en diversas aplicaciones industriales y mecánicas debido a su capacidad para garantizar una unión segura y duradera. A continuación, te proporcionamos una explicación detallada de cada tipo de tornillo, sus características y las aplicaciones más comunes:

  1. PERNOS ROSCADOS

Los pernos roscados son tornillos que tienen una rosca completa o parcial a lo largo de su cuerpo, lo que permite que se atornillen en una tuerca o directamente en una pieza con una rosca interna. Generalmente, los pernos roscados no tienen cabeza, lo que los distingue de los tornillos comunes. La rosca del perno se utiliza para fijarlo firmemente a una tuerca o a una pieza, proporcionando una conexión robusta y segura.

Características de los Pernos Roscados:

  • Rosca a lo largo de todo o parte del cuerpo: Esto les permite fijarse en roscas internas o en tuercas.
  • Falta de cabeza: A diferencia de los tornillos comunes, no tienen cabeza visible para apretarlos con un destornillador, lo que requiere herramientas como una llave.

Aplicaciones de los Pernos Roscados:

  • Automotriz: Se utilizan para la fijación de componentes como el motor, la suspensión y otros sistemas críticos, donde la fuerza de unión debe ser duradera y resistente a vibraciones.
  • Construcción y maquinaria pesada: Son ideales para estructuras que requieren uniones fuertes, como en grúas, equipos de construcción, y maquinaria industrial.
  • Electrónica y fabricación de equipos: En algunos dispositivos, se emplean pernos roscados para asegurar componentes internos y evitar que se muevan durante el funcionamiento.
  1. PERNOS PRISIONEROS

Los pernos prisioneros son una variante de los pernos roscados, pero se caracterizan por no tener cabeza, lo que les da un aspecto completamente cilíndrico. Estos pernos son ideales para situaciones donde se necesita una fijación segura, pero sin la presencia de una cabeza sobresaliente. En lugar de ser fijados con una tuerca, los pernos prisioneros a menudo se roscan directamente en una pieza o estructura.

Características de los Pernos Prisioneros:

  • Diseño cilíndrico sin cabeza: Son completamente roscados y no tienen una cabeza visible, lo que los hace ideales para aplicaciones donde se necesita una fijación discreta.
  • Instalación interna: Se insertan en la pieza que se desea fijar, quedando la rosca interna unida a la pieza.

Aplicaciones de los Pernos Prisioneros:

  • Electrónica de precisión: Los pernos prisioneros son comunes en componentes de electrónica y dispositivos de precisión donde se requiere una fijación discreta y segura.
  • Automotriz: Se usan en el montaje de piezas internas de automóviles donde el espacio es limitado o donde no se desea una cabeza de perno visible.
  • Mecánica de precisión: Son utilizados en la fabricación de maquinaria de alta precisión, como en sistemas de engranajes o componentes mecánicos donde se necesita una fijación sin elementos sobresalientes.
  • Industria del mobiliario: En muebles que requieren un ensamblaje fuerte, pero sin visibilidad de los pernos, los pernos prisioneros ofrecen una solución discreta y efectiva.

Los tornillos de fijación Würth se enmarcan en la gama de normalizado DIN, en la cual podrás encontrar otros artículos de tu interés como los  tornillos prisionerostornillos de mariposa,  o tornillos de cáncamo , entre otros.