TORNILLO, CABEZA HEXAGONAL CON EJE, DIN 931 y ISO 4014

Son elementos de fijación versátiles y robustos que se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, enmarcados en la gama de normalizado DIN. Se caracteriza por su cabeza hexagonal y su eje cilíndrico roscado, que permite una sujeción firme y segura en materiales como madera, metal y plástico.

DIN 931, acero inoxidable A4 70 sin recubrimiento
DIN 931, acero inoxidable A4 70 sin recubrimiento Saber más
29 productos
 
DIN 931, acero inoxidable A4-80, sin recubrimiento
DIN 931, acero inoxidable A4-80, sin recubrimiento Saber más
4 productos
 
Torni. const DIN 601/ISO 4016 ace. cinc 4.8 tuerca
Torni. const DIN 601/ISO 4016 ace. cinc 4.8 tuerca Saber más
17 productos
 
DIN 931, acero 10.9 cincado pasiv. capa gruesa
DIN 931, acero 10.9 cincado pasiv. capa gruesa Saber más
1 producto
 
DIN 931 acero 8.8 galvanizado pasiv. capa gruesa
DIN 931 acero 8.8 galvanizado pasiv. capa gruesa Saber más
5 productos
 
ISO 4014 acero 8.8 galvanizado pasiv. capa gruesa.
ISO 4014 acero 8.8 galvanizado pasiv. capa gruesa. Saber más
15 productos
 
ISO 4014, acero cincado 6.8 con tuerca
ISO 4014, acero cincado 6.8 con tuerca Saber más
1 producto
 
ISO 4016 acero 4.6/4.8 cincado
ISO 4016 acero 4.6/4.8 cincado Saber más
2 productos
 
DIN 931, acero 8.8 cincado bicromatado
DIN 931, acero 8.8 cincado bicromatado Saber más
1 producto
 
DIN 601, acero 4.6 sin recubrimiento con tuerca
DIN 601, acero 4.6 sin recubrimiento con tuerca Saber más
21 productos
 
DIN 601, acero cincado 4.6 con tuerca
DIN 601, acero cincado 4.6 con tuerca Saber más
9 productos
 
ISO 4014 acero 10.9 cinc níquel
ISO 4014 acero 10.9 cinc níquel Saber más
1 producto
 
ISO 4014 acero 8.8, cinc níquel, plata
ISO 4014 acero 8.8, cinc níquel, plata Saber más
19 productos
 
13 de 33 productos
Scroll to top

Características de los tornillos DIN 931

La norma DIN 931define las características dimensionales, tolerancias y propiedades mecánicas de los tornillos de cabeza hexagonal con eje, también conocidos como tornillos prisioneros o tornillos de barril.

  • Norma DIN 931: Cumplen con la norma DIN 931, que define sus dimensiones, tolerancias y propiedades mecánicas.
  • Cabeza hexagonal: Facilitan el apriete y aflojamiento con llaves hexagonales o herramientas compatibles.
  • Eje cilíndrico roscado: Permite una fijación segura y resistente en orificios pretaladrados.
  • Paso de rosca: El paso de rosca define la distancia entre dos hilos consecutivos. La norma DIN 931 especifica diferentes pasos de rosca según el diámetro nominal del tornillo.
  • Diámetro nominal: El diámetro nominal es el diámetro exterior del cuerpo del tornillo, medido en milímetros. La norma DIN 931 establece una serie de diámetros nominales estándar que van desde M1 hasta M36.
  • Longitud del tornillo: La longitud del tornillo se mide desde la parte inferior de la cabeza hasta el extremo de la punta. La norma DIN 931 define una serie de longitudes estándar para cada diámetro nominal.
  • Material: Los tornillos DIN 931 se fabrican en diversos materiales, incluyendo acero de alta resistencia, acero inoxidable, latón y bronce. La elección del material dependerá de la aplicación específica y de las condiciones ambientales a las que estará expuesto el tornillo.
  • Acabado: Los tornillos DIN 931 pueden tener diferentes acabados superficiales, como cincado, galvanizado en caliente, pavonado y niquelado. El acabado protege al tornillo contra la corrosión y mejora su apariencia estética.

 

Ejemplos de aplicación de tornillos DIN 931

  1. Fijación de piezas en maquinaria industrial:

En la industria manufacturera, los tornillos DIN 931 son ampliamente utilizados para la fijación de piezas en maquinaria industrial, como motores, bombas, compresores y transportadores. Su alta resistencia y capacidad para soportar cargas dinámicas los convierten en elementos de fijación ideales para este tipo de aplicaciones.

Ejemplo: En un motor eléctrico, los tornillos DIN 931 se utilizan para fijar las diferentes partes del motor entre sí, asegurando un funcionamiento suave y silencioso del motor, utilizando una llave Allen, lo que facilitará su atornillado.

  1. Unión de estructuras metálicas:

En la construcción de puentes, edificios y otras estructuras metálicas, los tornillos DIN 931 se utilizan para la unión de vigas, perfiles y chapas metálicas. Su resistencia a la tracción y capacidad para soportar cargas elevadas garantizan la estabilidad y seguridad de la estructura.

Ejemplo: En la construcción de un puente, los tornillos DIN 931 se utilizan para unir las vigas principales entre sí y a los pilares, creando una estructura robusta que puede soportar el peso del tráfico vehicular.

  1. Fijación de componentes en equipos electrónicos:

En la industria electrónica, los tornillos DIN 931 se utilizan para la fijación de componentes en circuitos impresos, carcasas de dispositivos y otros equipos electrónicos. Su precisión dimensional y resistencia a las vibraciones garantizan un funcionamiento seguro y confiable de los dispositivos electrónicos.

Ejemplo: En una computadora portátil, los tornillos DIN 931 se utilizan para fijar el teclado, la pantalla y otros componentes internos a la carcasa, asegurando un ensamblaje robusto y duradero.

ISO 4014 y las diferencias con el DIN 931

Las normas ISO 4014 y DIN 931 definen tornillos hexagonales con rosca completa de manera muy similar. La principal diferencia radica en el alcance de la norma, el sistema de designación, las tolerancias dimensionales y los requisitos de marcado.

En la mayoría de las aplicaciones, los tornillos fabricados según cualquiera de las dos normas serán compatibles y funcionarán correctamente.

Otros artículos de tu interés como: