TORNILLO, CABEZA HEXAGONAL CON EJE, DIN 931 y ISO 4014

Son elementos de fijación versátiles y robustos que se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, enmarcados en la gama de normalizado DIN. Se caracteriza por su cabeza hexagonal y su eje cilíndrico roscado, que permite una sujeción firme y segura en materiales como madera, metal y plástico.

ISO 4014 acero inoxidable A2 50, A2 70 común
ISO 4014 acero inoxidable A2 50, A2 70 común Saber más
146 productos
 
ISO 4014 acero 8.8 cincado
ISO 4014 acero 8.8 cincado Saber más
307 productos
 
ISO 4014, acero común 8.8
ISO 4014, acero común 8.8 Saber más
207 productos
 
ISO 4014, acero común 12,9
ISO 4014, acero común 12,9 Saber más
52 productos
 
ISO 4014 acero 10.9 cincado
ISO 4014 acero 10.9 cincado Saber más
124 productos
 
ISO 4014, acero sin recubrimiento 10.9
ISO 4014, acero sin recubrimiento 10.9 Saber más
216 productos
 
DIN 931, acero sin recubrimiento 10.9
DIN 931, acero sin recubrimiento 10.9 Saber más
90 productos
 
DIN 931, acero inoxidable A2
DIN 931, acero inoxidable A2 Saber más
62 productos
 
DIN 931 acero 8.8 cincado
DIN 931 acero 8.8 cincado Saber más
109 productos
 
ISO 4014 acero 8.8 galvanizado inmersión caliente
ISO 4014 acero 8.8 galvanizado inmersión caliente Saber más
51 productos
 
ISO 4014, ac. 10.9, zinc lamelar, plat.
ISO 4014, ac. 10.9, zinc lamelar, plat. Saber más
99 productos
 
ISO 4014 acero inoxidable A4 50, A4 70, sin recub.
ISO 4014 acero inoxidable A4 50, A4 70, sin recub. Saber más
71 productos
 
DIN 931, acero sin recubrimiento 8.8
DIN 931, acero sin recubrimiento 8.8 Saber más
86 productos
 
DIN 931, acero sin recubrimiento 12.9
DIN 931, acero sin recubrimiento 12.9 Saber más
24 productos
 
ISO 4014, acero 10.9 cincado, película gruesa
ISO 4014, acero 10.9 cincado, película gruesa Saber más
3 productos
 
ISO 4014, acero inoxidable A4 80 sin recubrimiento
ISO 4014, acero inoxidable A4 80 sin recubrimiento Saber más
9 productos
 
ISO 4014, ac. 8.8, zinc lamel. plata
ISO 4014, ac. 8.8, zinc lamel. plata Saber más
74 productos
 
ISO 4014, ac. 12,9, lám. zinc, plat.
ISO 4014, ac. 12,9, lám. zinc, plat. Saber más
7 productos
 
DIN 931, acero 8.8U, galvanizado inmers. caliente
DIN 931, acero 8.8U, galvanizado inmers. caliente Saber más
13 productos
 
DIN 931 acero 10.9 cincado
DIN 931 acero 10.9 cincado Saber más
56 productos
 
20 de 33 productos
Scroll to top

Características de los tornillos DIN 931

La norma DIN 931define las características dimensionales, tolerancias y propiedades mecánicas de los tornillos de cabeza hexagonal con eje, también conocidos como tornillos prisioneros o tornillos de barril.

  • Norma DIN 931: Cumplen con la norma DIN 931, que define sus dimensiones, tolerancias y propiedades mecánicas.
  • Cabeza hexagonal: Facilitan el apriete y aflojamiento con llaves hexagonales o herramientas compatibles.
  • Eje cilíndrico roscado: Permite una fijación segura y resistente en orificios pretaladrados.
  • Paso de rosca: El paso de rosca define la distancia entre dos hilos consecutivos. La norma DIN 931 especifica diferentes pasos de rosca según el diámetro nominal del tornillo.
  • Diámetro nominal: El diámetro nominal es el diámetro exterior del cuerpo del tornillo, medido en milímetros. La norma DIN 931 establece una serie de diámetros nominales estándar que van desde M1 hasta M36.
  • Longitud del tornillo: La longitud del tornillo se mide desde la parte inferior de la cabeza hasta el extremo de la punta. La norma DIN 931 define una serie de longitudes estándar para cada diámetro nominal.
  • Material: Los tornillos DIN 931 se fabrican en diversos materiales, incluyendo acero de alta resistencia, acero inoxidable, latón y bronce. La elección del material dependerá de la aplicación específica y de las condiciones ambientales a las que estará expuesto el tornillo.
  • Acabado: Los tornillos DIN 931 pueden tener diferentes acabados superficiales, como cincado, galvanizado en caliente, pavonado y niquelado. El acabado protege al tornillo contra la corrosión y mejora su apariencia estética.

 

Ejemplos de aplicación de tornillos DIN 931

  1. Fijación de piezas en maquinaria industrial:

En la industria manufacturera, los tornillos DIN 931 son ampliamente utilizados para la fijación de piezas en maquinaria industrial, como motores, bombas, compresores y transportadores. Su alta resistencia y capacidad para soportar cargas dinámicas los convierten en elementos de fijación ideales para este tipo de aplicaciones.

Ejemplo: En un motor eléctrico, los tornillos DIN 931 se utilizan para fijar las diferentes partes del motor entre sí, asegurando un funcionamiento suave y silencioso del motor, utilizando una llave Allen, lo que facilitará su atornillado.

  1. Unión de estructuras metálicas:

En la construcción de puentes, edificios y otras estructuras metálicas, los tornillos DIN 931 se utilizan para la unión de vigas, perfiles y chapas metálicas. Su resistencia a la tracción y capacidad para soportar cargas elevadas garantizan la estabilidad y seguridad de la estructura.

Ejemplo: En la construcción de un puente, los tornillos DIN 931 se utilizan para unir las vigas principales entre sí y a los pilares, creando una estructura robusta que puede soportar el peso del tráfico vehicular.

  1. Fijación de componentes en equipos electrónicos:

En la industria electrónica, los tornillos DIN 931 se utilizan para la fijación de componentes en circuitos impresos, carcasas de dispositivos y otros equipos electrónicos. Su precisión dimensional y resistencia a las vibraciones garantizan un funcionamiento seguro y confiable de los dispositivos electrónicos.

Ejemplo: En una computadora portátil, los tornillos DIN 931 se utilizan para fijar el teclado, la pantalla y otros componentes internos a la carcasa, asegurando un ensamblaje robusto y duradero.

ISO 4014 y las diferencias con el DIN 931

Las normas ISO 4014 y DIN 931 definen tornillos hexagonales con rosca completa de manera muy similar. La principal diferencia radica en el alcance de la norma, el sistema de designación, las tolerancias dimensionales y los requisitos de marcado.

En la mayoría de las aplicaciones, los tornillos fabricados según cualquiera de las dos normas serán compatibles y funcionarán correctamente.

Otros artículos de tu interés como: