Tornillo, cabeza hex. con rosca completa, DIN 933 y ISO 4017

Los tornillos DIN 933 se caracterizan por su cabeza hexagonal y su rosca completa, que permite una sujeción firme y segura en una amplia gama de materiales.

ISO 4017, acero 10.9 galv., pasiv. capa gruesa
ISO 4017, acero 10.9 galv., pasiv. capa gruesa Saber más
8 productos
 
Similar a ISO 4017, ac. inox. A2, c. ranura
Similar a ISO 4017, ac. inox. A2, c. ranura Saber más
2 productos
 
ISO 4017, ac. 12.9, lám. zn., Da. 320
ISO 4017, ac. 12.9, lám. zn., Da. 320 Saber más
1 producto
 
ISO 4017, ac. cinc. 8.8 pas. capa gruesa c. sell.
ISO 4017, ac. cinc. 8.8 pas. capa gruesa c. sell. Saber más
1 producto
 
ISO 4017, latón niquelado
ISO 4017, latón niquelado Saber más
11 productos
 
DIN 933, acero 8.8 cincado Z, impronta ranurada
DIN 933, acero 8.8 cincado Z, impronta ranurada Saber más
11 productos
 
ISO 4018 acero 4,6 cincado
ISO 4018 acero 4,6 cincado Saber más
1 producto
 
ISO 4017, acero 8.8 cincado bicromatado
ISO 4017, acero 8.8 cincado bicromatado Saber más
4 productos
 
DIN 933, latón niquelado
DIN 933, latón niquelado Saber más
7 productos
 
DIN 558, acero 4.6, sin recubrimiento
DIN 558, acero 4.6, sin recubrimiento Saber más
11 productos
 
10 de 50 productos
Scroll to top

Características del tornillo DIN 933

La norma DIN 933 es un estándar técnico establecido por el instituto alemán de normalización (DIN) que define las características dimensionales, tolerancias y propiedades mecánicas de los tornillos hexagonales de rosca completa. Esta norma tiene como objetivo garantizar la intercambiabilidad y compatibilidad de estos tornillos en diversas aplicaciones.

Características:

  • Forma de la cabeza: Hexagonal, con caras planas y ángulos definidos.
  • Tipo de rosca: Rosca completa, que se extiende hasta la parte inferior de la cabeza del tornillo.
  • Paso de rosca: El paso de rosca define la distancia entre dos hilos consecutivos. La norma DIN 933 especifica diferentes pasos de rosca según el diámetro nominal del tornillo.
  • Diámetro nominal: El diámetro nominal es el diámetro exterior del cuerpo del tornillo, medido en milímetros. La norma DIN 933 establece una serie de diámetros nominales estándar que van desde M1 hasta M36.
  • Longitud del tornillo: La longitud del tornillo se mide desde la parte inferior de la cabeza hasta el extremo de la punta. La norma DIN 933 define una serie de longitudes estándar para cada diámetro nominal.
  • Material: Los tornillos DIN 933 se fabrican en diversos materiales, incluyendo acero de alta resistencia, acero inoxidable, latón y bronce. La elección del material dependerá de la aplicación específica y de las condiciones ambientales a las que estará expuesto el tornillo.
  • Acabado: Los tornillos DIN 933 pueden tener diferentes acabados superficiales, como cincado, galvanizado en caliente, pavonado y niquelado. El acabado protege al tornillo contra la corrosión y mejora su apariencia estética.

Ejemplos de aplicación del tornillo DIN 933

     1.Fijación de vigas en estructuras metálicas:

Los tornillos DIN 933 son ampliamente utilizados en la construcción de estructuras metálicas para la fijación de vigas, perfiles y chapas. Su alta resistencia y rosca completa garantizan una sujeción firme y segura que puede soportar cargas elevadas. Además, su acabado anticorrosivo los protege de las inclemencias del tiempo y prolonga su vida útil.

Ejemplo: En la construcción de un puente metálico, los tornillos DIN 933 se utilizan para unir las vigas principales a los pilares y entre sí, creando una estructura robusta y resistente que puede soportar el peso del tráfico vehicular.

  1. Unión de componentes en motores de combustión interna:

En la industria automotriz, los tornillos DIN 933 son esenciales para la unión de componentes en motores de combustión interna. Su precisión dimensional y resistencia a las vibraciones garantizan un funcionamiento seguro y confiable del motor. Además, su acabado resistente al calor los protege de las altas temperaturas que se generan en el interior del motor.

Ejemplo: En la culata de un motor de combustión interna, los tornillos DIN 933 se utilizan para fijar la culata al bloque motor, asegurando una correcta compresión de la mezcla de aire y combustible y evitando fugas de gases.

  1. Fijación de piezas en maquinaria industrial:

En la industria manufacturera, los tornillos DIN 933 se utilizan para la fijación de piezas en maquinaria industrial, como bombas, compresores y transportadores. Su resistencia al desgaste y capacidad para soportar cargas dinámicas los convierten en elementos de fijación ideales para este tipo de aplicaciones. Además, su facilidad de instalación y extracción permite un mantenimiento rápido y eficiente de la maquinaria.

Ejemplo: En una bomba centrífuga, los tornillos DIN 933 se utilizan para fijar las diferentes partes del cuerpo de la bomba, asegurando un funcionamiento hermético y eficiente del sistema de bombeo.

Iso 4017 y las diferencias con el DIN 933

Ambas normas definen las mismas características dimensionales, tolerancias y propiedades mecánicas para los tornillos hexagonales de rosca completa.

La norma DIN 933 es un estándar alemán, mientras que la norma ISO 4017 es un estándar internacional. Sin embargo, ambas normas son ampliamente utilizadas en todo el mundo y son completamente intercambiables.

En algunos casos, la norma ISO 4017 puede incluir requisitos adicionales o especificaciones más detalladas que la norma DIN 933. Sin embargo, estas diferencias son generalmente menores y no afectan la compatibilidad entre los tornillos fabricados según las dos normas.

Productos que también te puede interesar: