Tornillo, cab. cilíndrica con hex. int.

Los tornillos hexagonales con cabeza avellanada y ranura en cruz, conocidos como tornillos allen o tornillos prisioneros. Se caracterizan por su diseño simple y robusto, que los convierte en una opción versátil.

ISO 4762/DIN 912, ac. 12.9, lám. zinc, plat.
ISO 4762/DIN 912, ac. 12.9, lám. zinc, plat. Saber más
38 productos
 
DIN 912, acero 12.9, Holo-Krome
DIN 912, acero 12.9, Holo-Krome Saber más
17 productos
 
DIN 7984, acero sin recubrimiento 010.9
DIN 7984, acero sin recubrimiento 010.9 Saber más
85 productos
 
DIN 7984 acero inoxidable A4 bruñido
DIN 7984 acero inoxidable A4 bruñido Saber más
44 productos
 
DIN 6912, acero común 08,8
DIN 6912, acero común 08,8 Saber más
97 productos
 
DIN 6912 acero inoxidable A4 bruñido
DIN 6912 acero inoxidable A4 bruñido Saber más
62 productos
 
DIN 6912, acero inoxidable A2
DIN 6912, acero inoxidable A2 Saber más
76 productos
 
ISO 4762, acero inox. A2 70 sin recubrimiento Z
ISO 4762, acero inox. A2 70 sin recubrimiento Z Saber más
8 productos
 
ISO 4762, acero 8.8, cinc-níquel plateado (ZNSHR)
ISO 4762, acero 8.8, cinc-níquel plateado (ZNSHR) Saber más
1 producto
 
ISO 4762 acero 10.9 lám. zinc plata (ZFSHR)
ISO 4762 acero 10.9 lám. zinc plata (ZFSHR) Saber más
1 producto
 
DIN 7984 acero 08.8 galvanizado pasiv. capa gruesa
DIN 7984 acero 08.8 galvanizado pasiv. capa gruesa Saber más
4 productos
 
ISO 4762, acero 10.9 galv., pasiv. capa gruesa
ISO 4762, acero 10.9 galv., pasiv. capa gruesa Saber más
2 productos
 
ISO 4762, acero 8.8 cincado, pasiv. capa gruesa.
ISO 4762, acero 8.8 cincado, pasiv. capa gruesa. Saber más
21 productos
 
ISO 4762, poliamida 6.6, natural
ISO 4762, poliamida 6.6, natural Saber más
1 producto
 
ISO 4762, ac. cinc. 8.8 pas. capa gruesa c. sell.
ISO 4762, ac. cinc. 8.8 pas. capa gruesa c. sell. Saber más
1 producto
 
ISO 4762/DIN 912 ac. 8.8 Geo.321A+VL
ISO 4762/DIN 912 ac. 8.8 Geo.321A+VL Saber más
1 producto
 
ISO 4762, ac. 12.9, cinc. lam., plata, Geomet 500
ISO 4762, ac. 12.9, cinc. lam., plata, Geomet 500 Saber más
1 producto
 
ISO 4762, ac. 10.9, cinc. lam., plata, Geomet 500A
ISO 4762, ac. 10.9, cinc. lam., plata, Geomet 500A Saber más
16 productos
 
ISO 4762, acero 10,9, cinc-níquel
ISO 4762, acero 10,9, cinc-níquel Saber más
2 productos
 
DIN 6912, acero 010,9 cincado
DIN 6912, acero 010,9 cincado Saber más
7 productos
 
20 de 40 productos
Scroll to top

Características Tornillos DIN 912

La norma DIN 912 es una norma internacional que define las dimensiones y características de los tornillos hexagonales con cabeza avellanada y ranura en cruz. Los tornillos DIN 912 están disponibles en una amplia Variedad de materiales, incluyendo acero inoxidable, acero cincado, latón, bronce y nylon. Se fabrican en una amplia variedad de tamaños, con diámetros de vástago desde m1.6 hasta M36 y longitudes desde 6 mm hasta 200mm. La rosca de los tornillos Din 912 es métrica, según la norma ISO 68.

  • Aplicaciones:
    • Fijación de piezas en maquinaria
    • Fijación de componentes en vehículos
    • Carpintería
    • Muebles
    • Bricolaje
  • Ventajas:
    • Fáciles de instalar y desmontar
    • Resistentes a la tracción y al cizallamiento
    • Acabado de alta calidad
    • Versátiles
  • Desventajas:
    • No son tan resistentes a la vibración como otros tipos de tornillos
    • Pueden dañar las piezas si no se instalan correctamente

Consejos para elegir el tornillo DIN 912 adecuado:

  • Ten en cuenta la aplicación.
  • Elige el material adecuado.
  • Selecciona el tamaño adecuado (DIN 912 medidas).
  • Asegúrate de que el tornillo sea compatible con las piezas que vas a fijar.

 

Ejemplos de aplicación de Tornillos DIN 912

  1. Fijación de ejes en maquinaria

Los tornillos DIN 912 son ideales para fijar ejes en maquinaria debido a su resistencia a la tracción y al cizallamiento. Su diseño simple facilita la instalación y el desmontaje, incluso en espacios reducidos.

  1. Fijación de componentes en vehículos

Los tornillos Din 912 también se utilizan en la industria automotriz para fijar componentes en vehículos debido a su resistencia, la vibración y su capacidad para soportar altas cargas.

  1. Fijación de piezas en herramientas

En la industria de herramientas, los tornillos Din 912 se utilizan para fijar piezas en herramientas.  Su diseño simple y fácil de instalar y desmontar lo hace ideales para esta aplicación, donde el acceso a las piezas puede ser limitado.

Tronillos DIN 7984

A primera vista, los tornillos DIN 912 y DIN 7984 parecen muy similares, los dos son tornillos hexagonales con cabeza avellanada y ranura en cruz.  Sin embargo, hay algunas diferencias importantes que debes tener en cuenta al elegir el tornillo adecuado.

Aplicaciones:

  • DIN 912: Aplicaciones generales donde se requiere una buena resistencia a la tracción y al cizallamiento.
  • DIN 7984: Aplicaciones donde se requiere un mayor par de apriete y una mejor resistencia al deslizamiento, como en la fijación de piezas en maquinaria y vehículos.

Materiales:

  • DIN 912: Disponible en una amplia variedad de materiales, como acero inoxidable, acero cincado, latón, bronce y nylon.
  • DIN 7984: Generalmente disponible en acero inoxidable y acero cincado.

Resistencia:

  • DIN 912: Disponible en diferentes clases de resistencia, desde 4.8 hasta 12.9.
  • DIN 7984: Disponible en clases de resistencia 8.8 y 10.9.

 

Tronillos DIN 6912

Cual debería ser mejor para tu proyecto:

Aplicaciones:

  • DIN 912: Aplicaciones generales donde se requiere una buena resistencia a la tracción y al cizallamiento.
  • DIN 6912: Aplicaciones donde se requiere un mayor par de apriete y una mejor resistencia al deslizamiento, como en la fijación de piezas en maquinaria y vehículos.

Materiales:

  • DIN 912: Disponible en una amplia variedad de materiales, como acero inoxidable, acero cincado, latón, bronce y nylon.
  • DIN 6912: Generalmente disponible en acero inoxidable y acero cincado.

Resistencia:

  • DIN 912: Disponible en diferentes clases de resistencia, desde 4.8 hasta 12.9.
  • DIN 6912: Disponible en clases de resistencia 8.8 y 10.9.

 

Tronillos ISO 4762

El DIN 912 y la norma ISO 4762 no son lo mismo, aunque a menudo se usan indistintamente. El DIN 912 es una norma alemana que define las dimensiones y características de un tipo específico de tornillos hexagonal con cabeza avellanada y ranura en cruz. Esta norma específica para este tipo de tornillos y no se aplica a otros tipos de tornillos.

La norma ISO 4762, por otro lado, es una norma internacional que define las dimensiones y características de una amplia gama de tornillos hexagonales con diferentes tipos de cabeza y ranuras. Esta norma es más general que el DIN 912 y se puede aplicar a una variedad de tornillos.

Productos que te pueden interesar: