Tornillos hexágono interno avellanado DIN 7991

Los tornillos hexágono avellanados DIN 7991, son elementos de sujeción roscados con una cabeza hexagonal y una punta cónica diseñada para hundirse en la superficie del material que se fija. Estos tornillos se utilizan para crear uniones fuertes y resistentes en una amplia variedad de aplicaciones industriales y de construcción.

ISO 10642, acero 08.8, cinc-níquel, negro
ISO 10642, acero 08.8, cinc-níquel, negro Saber más
14 productos
 
ISO 10642, acero 010.9, cinc-níquel
ISO 10642, acero 010.9, cinc-níquel Saber más
1 producto
 
2 de 22 productos
Scroll to top

Características de Tornillo DIN 7991

La norma DIN 7991 establece las especificaciones técnicas para los tornillos hexagonales avellanados, también conocidos como tornillos avellanados. Estos tornillos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones para crear uniones roscadas fuertes y resistentes.

Beneficios:

  • Uniones fuertes y resistentes: Los tornillos avellanados DIN 7991 proporcionan uniones roscadas fuertes y resistentes que pueden soportar cargas elevadas y vibraciones.
  • Aspecto estético: Su diseño con cabeza avellanada proporciona una apariencia limpia y profesional.
  • Versatilidad: Se pueden utilizar en una amplia gama de materiales y aplicaciones.
  • Facilidad de instalación: Se pueden instalar con herramientas manuales o eléctricas.

Aplicaciones:

Los tornillos avellanados DIN 7991 se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo:

  • Construcción: Fijación de vigas, placas, marcos y otros elementos estructurales.
  • Maquinaria: Fijación de componentes en motores, reductores, bombas, ventiladores, etc.
  • Automoción: Fijación de piezas en carrocerías, motores, suspensiones, etc.
  • Electrónica: Fijación de placas de circuito impreso, carcasas y otros componentes.
  • Mobiliario: Fijación de piezas en muebles, sillas, mesas, etc.

 

Ejemplos de aplicación de los tornillos DIN 7991

1.Fijación de componentes en maquinaria:

Los tornillos DIN 7991 son ampliamente utilizados en la industria para la fijación segura de componentes en maquinaria, como motores, reductores, bombas, ventiladores y otros equipos rotativos. La cabeza avellanada de estos tornillos permite una instalación estéticamente agradable y resistente a la vibración, lo que es crucial para evitar el aflojamiento accidental de piezas durante el funcionamiento de la maquinaria. Su alta resistencia a la tracción y la carga de rotura garantizan la fiabilidad y seguridad de las uniones en entornos exigentes.

  1. Construcción de estructuras metálicas:

En la construcción de estructuras metálicas, como puentes, edificios y torres de alta tensión, los tornillos DIN 7991 juegan un papel fundamental en la unión de vigas, perfiles y otros elementos estructurales. La fuerza y resistencia de estos tornillos, junto con su capacidad para soportar cargas elevadas, los convierten en elementos esenciales para garantizar la estabilidad y seguridad de las estructuras. La amplia gama de tamaños y materiales disponibles permite adaptar su uso a diferentes necesidades y condiciones de carga.

3.Fijación de piezas en vehículos automotores:

Los tornillos DIN 7991 también se encuentran en una amplia variedad de aplicaciones en la industria automotriz. Se utilizan para fijar piezas en carrocerías, motores, suspensiones, sistemas de escape y otros componentes del vehículo. Su diseño avellanado proporciona una apariencia limpia y profesional, mientras que su resistencia a la vibración y al desgaste garantiza la seguridad y durabilidad de las uniones. La versatilidad de estos tornillos permite su uso en diversas aplicaciones dentro del vehículo, desde la fijación de paneles de la carrocería hasta el montaje de componentes del motor.

Productos que te pueden interesar: